ヤマハ YZF-R25 [250cc] 2018-18年式

RG43J 国内モデル FI ■STD・ABS

ヤマハ YZF-R25 [250cc] 2018-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BK-RG43J 原動機型式 G402E 4st直列2気筒 水冷
フレームNo RG43J - ~ 排気量 249
タイヤ
110/70 - 17 54S TL 140/70 - 17 66S TL
バッテリー GTZ8V(傾斜置) 全長 2,090
スプロケット
14 43 二次減速比 3.071
プラグ
LMAR8A-9 本数 2
全幅 720
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,135
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 167
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 860 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 ブレーキ前:750(ABS無)
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.80 L
フィルタ
交換時
2.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2018 RG43J ~ STD ABS(170kg)
2018/1月
カラー設定
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・ブラックメタリックX
・ホワイトメタリック6
2018 ~ 2018 RG43J ~ STD ABS無し(167kg)
2018/1月
水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。
グラフィック&カラー変更
型式変更(JBK-RG10J→2BK-RG43J)、エンジン変更。
カラー設定
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・ブラックメタリックX
・ホワイトメタリック6

適合車種からパーツを絞込み検索

738件中 601件~640件

並び替え:

601. アルミビレットバーエンド ラウンド ブラック 67809 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) アルミビレットバーエンド ラウンド ブラック 67809 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:67809。幅広く対応する汎用タイプのアルミビレッドバーエンド!!カラーバリエーションはクロームメッキを含め7タイプをご用意しました。お好みのカラーをお選びください。販売備考:P022-2103の代替品です。最大外径Φ22/装着時全長19.0mm。大小2個のストラップラバー付属で、ハンドル内径14mmから19mmまで装着可能です。ジュラルミン・ステンレス・スチールハンドルなどに対応します。タイプ:。ラウンド。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ削り出し。付属品:。大小2個のストップラバー付属。備考:。左右1セット

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 付属品 材質 備考
67809 1個 大小2個のストップラバー付属 アルミ削り出し ブラック 左右1セット

602. ミドルウエイトバーエンド ファインカット ヤマハ(M6)用 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ミドルウエイトバーエンド ファインカット ヤマハ(M6)用 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミビレットバーエンドに、スチール製バーウエイトを内蔵したバーエンド。デザインはエッジの効いたシャープなデザインのファインカットとベーシックなデザインのハイディッシュの2種類。ウエイト部分はサビに強いメッキを採用。転倒の際にバーエンドのボルトが潰れにくい形状です。【メーカー確認車両】。YZF-R3(15-22)。MT-03(16-22)。YZF-R25(15-22)。MT-25(16-22)。XMAX(18-23)。N-MAX155(17-20)。N-MAX125(16-20)※(21)モデル不可【用途】スチール製バーウエイトを内蔵したバイク用ハンドルバーエンド。ヤマハ車用M6タイプ用。アルミ削り出しアルマイト仕上げ 片側重量:約127g。ウエイト部分はサビに強いメッキを採用。左右セット

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 適合車種
49227 1セット ガンメタ 【メーカー確認車両】YZF-R3(15-22)、MT-03(16-22)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、XMAX(18-23)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(16-20)※(21)モデル不可

603. ミドルウエイトバーエンド ファインカット ヤマハ(M6)用 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ミドルウエイトバーエンド ファインカット ヤマハ(M6)用 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミビレットバーエンドに、スチール製バーウエイトを内蔵したバーエンド。デザインはエッジの効いたシャープなデザインのファインカットとベーシックなデザインのハイディッシュの2種類。ウエイト部分はサビに強いメッキを採用。転倒の際にバーエンドのボルトが潰れにくい形状です。【メーカー確認車両】。YZF-R3(15-22)。MT-03(16-22)。YZF-R25(15-22)。MT-25(16-22)。XMAX(18-23)。N-MAX155(17-20)。N-MAX125(16-20)※(21)モデル不可【用途】スチール製バーウエイトを内蔵したバイク用ハンドルバーエンド。ヤマハ車用M6タイプ用。アルミ削り出しアルマイト仕上げ 片側重量:約127g。ウエイト部分はサビに強いメッキを採用。左右セット

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 適合車種
49230 1セット ブルー 【メーカー確認車両】YZF-R3(15-22)、MT-03(16-22)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、XMAX(18-23)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(16-20)※(21)モデル不可

604. ミドルウエイトバーエンド ハイディッシュ ヤマハ(M6)用 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,698 税込4,068
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ミドルウエイトバーエンド ハイディッシュ ヤマハ(M6)用 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミビレットバーエンドに、スチール製バーウエイトを内蔵したバーエンド。デザインはエッジの効いたシャープなデザインのファインカットとベーシックなデザインのハイディッシュの2種類。ウエイト部分はサビに強いメッキを採用。転倒の際にバーエンドのボルトが潰れにくい形状です。【メーカー確認車両】。YZF-R3(15-22)。MT-03(16-22)。YZF-R25(15-22)。MT-25(16-22)。XMAX(18-23)。N-MAX155(17-20)。N-MAX125(16-20)※(21)モデル不可【用途】スチール製バーウエイトを内蔵したバイク用ハンドルバーエンド。ヤマハ車用M6タイプ用。アルミ削り出しアルマイト仕上げ 片側重量:約130g。ウエイト部分はサビに強いメッキを採用。左右セット

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 適合車種
49232 1セット ブラック 【メーカー確認車両】YZF-R3(15-22)、MT-03(16-22)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、XMAX(18-23)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(16-20)※(21)モデル不可

605. ミドルウエイトバーエンド ハイディッシュ ヤマハ(M6)用 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,698 税込4,068
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ミドルウエイトバーエンド ハイディッシュ ヤマハ(M6)用 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミビレットバーエンドに、スチール製バーウエイトを内蔵したバーエンド。デザインはエッジの効いたシャープなデザインのファインカットとベーシックなデザインのハイディッシュの2種類。ウエイト部分はサビに強いメッキを採用。転倒の際にバーエンドのボルトが潰れにくい形状です。【メーカー確認車両】。YZF-R3(15-22)。MT-03(16-22)。YZF-R25(15-22)。MT-25(16-22)。XMAX(18-23)。N-MAX155(17-20)。N-MAX125(16-20)※(21)モデル不可【用途】スチール製バーウエイトを内蔵したバイク用ハンドルバーエンド。ヤマハ車用M6タイプ用。アルミ削り出しアルマイト仕上げ 片側重量:約130g。ウエイト部分はサビに強いメッキを採用。左右セット

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 適合車種
49234 1セット ゴールド 【メーカー確認車両】YZF-R3(15-22)、MT-03(16-22)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、XMAX(18-23)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(16-20)※(21)モデル不可

606. ミドルウエイトバーエンド ハイディッシュ ヤマハ(M6)用 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,698 税込4,068
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ミドルウエイトバーエンド ハイディッシュ ヤマハ(M6)用 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミビレットバーエンドに、スチール製バーウエイトを内蔵したバーエンド。デザインはエッジの効いたシャープなデザインのファインカットとベーシックなデザインのハイディッシュの2種類。ウエイト部分はサビに強いメッキを採用。転倒の際にバーエンドのボルトが潰れにくい形状です。【メーカー確認車両】。YZF-R3(15-22)。MT-03(16-22)。YZF-R25(15-22)。MT-25(16-22)。XMAX(18-23)。N-MAX155(17-20)。N-MAX125(16-20)※(21)モデル不可【用途】スチール製バーウエイトを内蔵したバイク用ハンドルバーエンド。ヤマハ車用M6タイプ用。アルミ削り出しアルマイト仕上げ 片側重量:約130g。ウエイト部分はサビに強いメッキを採用。左右セット

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 適合車種
49236 1セット ガンメタ 【メーカー確認車両】YZF-R3(15-22)、MT-03(16-22)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、XMAX(18-23)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(16-20)※(21)モデル不可

607. ミドルウエイトバーエンド ハイディッシュ ヤマハ(M6)用 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,698 税込4,068
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ミドルウエイトバーエンド ハイディッシュ ヤマハ(M6)用 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミビレットバーエンドに、スチール製バーウエイトを内蔵したバーエンド。デザインはエッジの効いたシャープなデザインのファインカットとベーシックなデザインのハイディッシュの2種類。ウエイト部分はサビに強いメッキを採用。転倒の際にバーエンドのボルトが潰れにくい形状です。【メーカー確認車両】。YZF-R3(15-22)。MT-03(16-22)。YZF-R25(15-22)。MT-25(16-22)。XMAX(18-23)。N-MAX155(17-20)。N-MAX125(16-20)※(21)モデル不可【用途】スチール製バーウエイトを内蔵したバイク用ハンドルバーエンド。ヤマハ車用M6タイプ用。アルミ削り出しアルマイト仕上げ 片側重量:約130g。ウエイト部分はサビに強いメッキを採用。左右セット

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 適合車種
49238 1セット ブルー 【メーカー確認車両】YZF-R3(15-22)、MT-03(16-22)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、XMAX(18-23)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(16-20)※(21)モデル不可

608. ヘルメットロック ブラック MT-25/3 25y- KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ヘルメットロック ブラック MT-25/3 25y- 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】今回のモデルチェンジで独自のリアスタイルになったMT-25/03に合わせたヘルメットロックが登場!ボディー形状のバランスを崩すことなく、使いやすい位置にロックを装着。タンデムステップ固定なので取付けも簡単。

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量 適合車種
303-1627 1個 スチール製 マットブラック仕上げ MT-25/3(25y-)

609. アルミバーエンド リボルバー BLK (YAMAHA M6) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] アルミバーエンド リボルバー BLK (YAMAHA M6) 1箱
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】YAMAHA M6の純正ハンドル用アルミ削り出しバーエンド。取付用カラーを付属。アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 主な適合車種
60800112Y2 1箱 ブラック Φ33-L35

610. アルミバーエンド リボルバー BLU (YAMAHA M6) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] アルミバーエンド リボルバー BLU (YAMAHA M6) 1箱
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】YAMAHA M6の純正ハンドル用アルミ削り出しバーエンド。取付用カラーを付属。アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 主な適合車種
60800108Y2 1箱 ブルー Φ33-L35

611. アルミバーエンド リボルバー SIL (YAMAHA M6) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] アルミバーエンド リボルバー SIL (YAMAHA M6) 1箱
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】YAMAHA M6の純正ハンドル用アルミ削り出しバーエンド。取付用カラーを付属。アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 主な適合車種
60800110Y2 1箱 シルバー Φ33-L35

612. リプレイスドレンボルト マグネット付 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) リプレイスドレンボルト マグネット付 1個
レビュー: 5.00(13)

【特長】オイル交換ついでに摩耗したドレンボルトも交換しよう!。ボルト頭部は六角二面幅を各サイズ共通の14mmに統一。マグネット付きは、ネジ先端部のマグネットにオイル中の。鉄粉を付着させ、オイルをクリーンにキープ。純正同等のスチール製。ドレンワッシャー付属(アルミ製)。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ボルト頭部形状 六角軸二面幅(mm) マグネット 材質
16769 1個 六角二面幅 14 つき スチール

613. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】M12X1.5/温度センサー穴/ワイヤーロック穴/レッド

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量
02-09-0025 1セット

614. シールチェーン 520LM-X ゴールド EKチェーン

販売価格(税別)    
EKチェーン シールチェーン 520LM-X ゴールド 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】EK520サイズ NXリングシールチェーン EK520LM-X (GP;GP) ゴールドカラー。カスタムの定番色であるEKゴールドは、高級さとその存在感で車輌イメージをワンランクアップさせます。車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。本製品は、250cc車種向けに専用設計され、従来品に対し約12%軽量化されたEK520サイズでは最軽量の商品です。JP250などのレースでも使用できる「ストリート/ レース共用の シールチェーン」です。最新の「NXリング」を採用しており、低フリクションで長寿命のQXリングより更に耐久性は高く、シールは薄く、チェーンの剛性が向上しています。チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~350ccまで」のバイクに最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 継手 適合排気量(cc)
520LM-X(GP;GP) 112L MLJ 1本 ゴールド 112L MLJ(カシメジョイント) ~350cc

615. KAROOSTREET METZELER(メッツラー)

販売価格(税別)    
METZELER(メッツラー) KAROOSTREET 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オンロードでも性能を発揮するオフロードタイヤ【用途】リアタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
3778100 1本 140/70-17 TL(チューブレス) 66 S

616. シールチェーン 520SR-X2 スチール EKチェーン

販売価格(税別)    
EKチェーン シールチェーン 520SR-X2 スチール 1本
レビュー: 4.75(116)

【特長】EK520サイズ QXリングシールチェーン EK520SR-X2 スチールタイプ 。車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。本製品は、街乗りからロングツーリング等、幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~650ccまで」の小中排気量車種に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 継手 適合排気量(cc)
520SR-X2 112L SKJ 1本 スチール 112L SKJ(圧入式クリップジョイント) ~650cc

617. アルミビレットバーエンド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) アルミビレットバーエンド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】飽きのこないシンプルなデザイン。2種類のアルミ製取付アタッチメントが付属しハンドル内径Φ14~Φ19まで幅広く対応します。転倒の際にはブレーキまたはクラッチレバーの破損を低減。また取付ボルトが破損しにくいデザインです。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 仕様 全長(mm) 質量(g)
99973 1セット アルミ削り出し/アルマイト仕上げ
デイトナロゴ入り
21 シルバー 片側:約34g

618. デイトナハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デイトナハイパフォーマンスバッテリー 1個
レビュー: 4.50(6)

【特長】高性能で安全性も高い、バイクに適したNanoGELバッテリー。瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。 電解液が注入済みのため開封後すぐに使用できます。国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。・充放電のサイクル寿命が従来のメンテナンスフリー(MF)バッテリーに比べ1.5倍(デイトナ社比)を実現。自己放電が少ないため、バイクに乗らない期間があっても安心。※NanoGELバッテリーの自己放電率が3%-5%に対し、希硫酸バッテリーは5%-10%。・使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。※NanoGELバッテリーの使用温度範囲が-40℃-60℃に対し、希硫酸バッテリーは-18℃-55℃。・電解液をジェル状とすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐振性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 幅(mm) 仕様 質量(kg)
95390 1個 (10時間率)12V74 114 DYTZ8V、液入り充電済 2.34

619. マルチバーホルダー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) マルチバーホルダー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、USB、スイッチ等)の取り付けに便利なマルチバーホルダーに車種専用品が登場!!車種専用設計だから安心装着。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 付属品 材質 有効長(mm) メーカー
95368 1個 キャップボルトカラーM8(ブルー) スチール (バー)155 ヤマハ

620. バッグサポート KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) バッグサポート 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】バッグの固定位置を考え、綺麗にそして確かな固定が出来る形状に辿りつきました。スチール製ブラック仕上げ。純正リアフェンダー用/メーカーリアキャリア併用可

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 仕上 タイプ 適合
210-4812 1セット ブラック スチール製ブラック仕上げ 純正リアフェンダー用/メーカーリアキャリア併用可 YZF-R25/R3

621. マルチバーホルダー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) マルチバーホルダー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、USB、スイッチ等)の取り付けに便利なマルチバーホルダーに車種専用品が登場!!車種専用設計だから安心装着。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 付属品 材質 有効長(mm) メーカー
95367 1個 キャップボルトカラーM8(レッド) スチール (バー)155 ヤマハ

622. ウインカーレンズ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ウインカーレンズ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 仕様
065079 1セット R25/MT09 スモーク

623. ECO Friction FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) ECO Friction 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】アージェントからの進化系ブレーキパッド。耐久性とウェット性能を向上させ、より安心感のあるブレーキパッドへ。長寿命とコストパフォーマンスを両立。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 シリーズ 適合車種
FDB2283EF 1セット Eco Friction 【ヤマハ】YZF-R3 ””(R)、YZF-R25 (RG10) ”15~”(R)、NMAX GPD125A ”15~”(R)

624. カスタムLEDテール POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith カスタムLEDテール 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
066090-91 1個 クリアー

625. カスタムLEDテール POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith カスタムLEDテール 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
066090-92 1個 スモーク

626. シンターグリップ FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) シンターグリップ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高温域での制動力、パッドの耐久性、ディスクローターへの攻撃性とも、ストリートパフォーマンス重視のスポーツアイテム。ストリートでスポーティーなライディングを望むライダーへ。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
FDB2280ST 1セット

627. キャリパーサポート [BLK] (BREMBO40mm&STDローター径) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] キャリパーサポート [BLK] (BREMBO40mm&STDローター径) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】取り付けピッチが40mmや65mmのキャリパーを、スタンダードローターサイズに組み合わせるためのキャリパーサポート。材質はアルミ削り出しにアルマイト処理を施し、高強度・高耐久性を確保。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
1473013B 1個 YZF-R25 15-18

628. ウインカーバルブ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ウインカーバルブ 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量
90786 1セット(2個) オレンジ

629. CコーティングオレンジT16BA POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith CコーティングオレンジT16BA 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量
090786-MK 1個

630. モノフローティングディスクローターリア GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)    
GALESPEED(ゲイルスピード) モノフローティングディスクローターリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ゲイルスピード開発陣によるブレーキングシステムプロジェクトからブレーキディスクが遂に登場!。フローティングディスクをストリート向けに開発したことで誕生した、”インナーローターレス”フローティングディスク。取り付け部分にフローティングピンを採用し、優れた放熱性を実現。リアディスクを多用するライダーにも安心です。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 厚さ(mm) タイプ ディスク径(Φmm) 主な適合車種
GSBDR0018 1個 ディスク:4.5 フローティング:カラー 250 R)YZF-R25 15-20

631. フェンダーレスEDGE DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) フェンダーレスEDGE 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】大人のプラモデルをコンセプトとしたメカニカルなデザインは、さりげなくシンプルなリアビューを演出。車体との接続には贅沢なアルミ削り出しパーツを採用。取付に必要な部品が全て入ったボルトオン、カプラーオンキット。●純正ウインカーも取り付け可能。●LEDライセンスランプ&スリムリフレクター付属。●PREMIUM ZONEナンバープレートホルダー/アッシュシルバーを標準装備。●2021年 新基準適合品:2021年 新基準ナンバー角度に対応し、保安基準を満たしています。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 付属品 適合車種
92689 1個 LEDライセンスランプ&スリムリフレクター、PREMIUM ZONEナンバープレートホルダー(アッシュシルバー) ブラック YZF-R25/R3('15~'16)

632. LEDヘッドランプバルブ プレシャスレイ H7 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) LEDヘッドランプバルブ プレシャスレイ H7 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ドライバーをバルブ内に収めたことで、装着がより簡単になりました。Force Rayゆずりのワイドな配光は、暗い道でも安心してライディングが可能です。内蔵の温度センサーが素子の温度上昇を管理することで、長寿命を実現しました。-Precious Ray-が生み出す価値ある光を体感ください。

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 仕様 色温度 光束(Lm)
98623 1セット ドライバー一体型。JIS規格D5500に基づいた設計。温度センサー内蔵。I65 6500ケルビン 2000

633. EFFEX スムースフィットバー  YZF-R25/3 15-19 プロト

販売価格(税別)    
プロト EFFEX スムースフィットバー YZF-R25/3 15-19 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット。純正レバーと交換するだけの簡単取付。高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ。レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン。クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状。6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能。選べる4色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合メーカー 材質 主な適合車種
EAL032K 1個 ヤマハ アルミ/アルマイト ブラック ヤマハ[YAMAHA]:排気量126cc~250cc:YZF~R25(15~19)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量251cc~400cc:YZF~R3(15~19)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量126cc~250cc:MT~25(15~19)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量251cc~400cc:MT~03(15~19)

634. EFFEX スムースフィットバー  YZF-R25/3 15-19 プロト

販売価格(税別)    
プロト EFFEX スムースフィットバー YZF-R25/3 15-19 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット。純正レバーと交換するだけの簡単取付。高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ。レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン。クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状。6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能。選べる4色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合メーカー 材質 主な適合車種
EAL032R 1個 ヤマハ アルミ/アルマイト レッド ヤマハ[YAMAHA]:排気量126cc~250cc:YZF~R25(15~19)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量251cc~400cc:YZF~R3(15~19)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量126cc~250cc:MT~25(15~19)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量251cc~400cc:MT~03(15~19)

635. EFFEX スムースフィットバー  YZF-R25/3 15-19 プロト

販売価格(税別)    
プロト EFFEX スムースフィットバー YZF-R25/3 15-19 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット。純正レバーと交換するだけの簡単取付。高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ。レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン。クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状。6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能。選べる4色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合メーカー 材質 主な適合車種
EAL032G 1個 ヤマハ アルミ/アルマイト ゴールド ヤマハ[YAMAHA]:排気量126cc~250cc:YZF~R25(15~19)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量251cc~400cc:YZF~R3(15~19)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量126cc~250cc:MT~25(15~19)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量251cc~400cc:MT~03(15~19)

636. EFFEX スムースフィットバー  YZF-R25/3 15-19 プロト

販売価格(税別)    
プロト EFFEX スムースフィットバー YZF-R25/3 15-19 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット。純正レバーと交換するだけの簡単取付。高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ。レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン。クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状。6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能。選べる4色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合メーカー 材質 主な適合車種
EAL032B 1個 ヤマハ アルミ/アルマイト ブルー ヤマハ[YAMAHA]:排気量126cc~250cc:YZF~R25(15~19)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量251cc~400cc:YZF~R3(15~19)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量126cc~250cc:MT~25(15~19)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量251cc~400cc:MT~03(15~19)

637. アルミビレットオイルフィラーキャップ(BULLETタイプ) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) アルミビレットオイルフィラーキャップ(BULLETタイプ) 1個
レビュー: 4.20(5)

【特長】アルミ削り出しアルマイト仕上げのオイルフィラーキャップ。Oリング付属。回り止めワイヤー固定穴付き。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 タイプ 六角レンチ径(Φmm)
98417 1個 M27XP3.0 レッド 8

638. エレメントアセンブリ オイルクリーナ YAMAHA(ヤマハ)

販売価格(税別)    
YAMAHA(ヤマハ) エレメントアセンブリ オイルクリーナ 1個
レビュー: 4.60(10)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 他社参考品番(DAYTONA) 他社参考品番(VESRAH)
5GH-13440-61 1個 67926 SF-4007

639. PREMIUM ZONE バーエンドプラグ ホローTYPE アッシュシルバー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) PREMIUM ZONE バーエンドプラグ ホローTYPE アッシュシルバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】こだわりの日本製。繊細で丁寧な削りを施した匠の仕上げ。2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げ。幅広く対応する汎用タイプは大小2種類のストップラバー付属で、市販のパイプハンドル内径Φ14~Φ19mmまで適合。車種専用タイプは専用カラー、ボルト付属でノーマルハンドルに装着可能。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 仕様 質量(g) タイプ
91015 1個 2ピース構造 アッシュシルバー 片側:86(ボルト・ナット・ストラップラバーを含む) ホロー

640. エンジンプロテクター車種別キット YZF-R25('15) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) エンジンプロテクター車種別キット YZF-R25('15) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】樹脂製パッドとアルミベースの一体構造により十分な強度を確保。転倒時の衝撃を受け流し、クランクケース割れなどの致命的なマシンダメージを最小限に抑えます。設定車種にボルトオン設計。補修部品もご用意。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 適合車種
92687 1個 YZF-R25('15)

戻る ページ 111 12 13 14 15 16 17 18 19 次へ