ヤマハ MT-03 [320cc] 2025-25年式

RH25J (MTN320-A)国内モデル FI ABS ■STD・Touringパッケージ

ヤマハ MT-03 [320cc] 2025-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-RH25J 原動機型式 H408E 4st直列2気筒 水冷
フレームNo RH25J - ~ 排気量 320
タイヤ
110/70 R 17 54H TL 140/70 R 17 66H TL
バッテリー GTZ8V(傾斜置) 全長 2,090
スプロケット
14 43 二次減速比 3.071
プラグ
LMAR8A-9 本数 2
全幅 755
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,075
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 166
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 RH25J ~ 2025/4月 モデルチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。型式、エンジン変更。
アシスト&スリッパークラッチ採用。
スマートフォン用専用アプリ(Y-Connect)対応新LCDメーター、Type-AのUSBソケット装備。
シート形状見直。新デザインリア外装、クリスタルグラファイト塗色エンジン外装、など。
メーター液晶デザイン変更。クラッチレバー位置と形状最適化。
カラー変更
・マットライトグレーメタリック4
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・マットダークグレーメタリック8
2025 ~ 2025 RH25J ~ MT-03 Touring
2025/5月
純正アクセサリー5点を装着したパッケージ仕様
・ツーリングスクリーン、ナックルガード、グラフィックシール、クイックシフトキット、シートバッグS

適合車種からパーツを絞込み検索

258件中 241件~258件

並び替え:

241. シールチェーン 520SR-X2 スチール EKチェーン

販売価格(税別)    
EKチェーン シールチェーン 520SR-X2 スチール 1本
レビュー: 4.75(116)

【特長】EK520サイズ QXリングシールチェーン EK520SR-X2 スチールタイプ 。車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。本製品は、街乗りからロングツーリング等、幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~650ccまで」の小中排気量車種に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 継手 適合排気量(cc)
520SR-X2 112L SKJ 1本 スチール 112L SKJ(圧入式クリップジョイント) ~650cc

242. SPORTMAX α-13 SP DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)    
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX α-13 SP 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】リッタークラスのスーパースポーツ車輌でのサーキット走行やプロダクションレースに対応するためにMoto2/Moto3やJSB1000で培った技術をフィードバック。さらに国内、アジア選手権などで250ccクラスへのワンメイクタイヤとしても参戦決定。勝利を狙うライダーのためのプロダクションレース対応レーシングスポーツラジアル。コンパウンド。フロントには軽量化津高剛性な2カットブレーカー構造を、リアにはHES-JLB構造を採用。サーキット走行やスポーツ走行用にケーシング剛性をチューニングしダンピング特性を最適化。α-13で好評の軽快な操舵応答性を維持しつつ、リニアなたわみ缶、接地感を実現しました。また、ZレンジのリアにはJLT(ジョイントレス・トレッド構造)を採用しハイパワーな車輌でも安定したトラクション性能を発揮します。パターン。α-13よりもさらにランド比をUPさせたシャープな新パターンは新コンパウンドとあいまって優れたドライグリップを実現。またC.T.T.(キャンバートラスト・チューニング・テクノロジー)によりキャンバー角ごとにパターン剛性をシミュレーションし、寝かし込みからフルバンクまでクセの無いニュートラルなハンドリングと高い旋回性能を実現しました。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 適合 タイプ タイヤ幅(mm)
325332 1本 140/70R17M/C 66H Rear T/L 140

243. デイトナハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デイトナハイパフォーマンスバッテリー 1個
レビュー: 4.50(6)

【特長】高性能で安全性も高い、バイクに適したNanoGELバッテリー。瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。 電解液が注入済みのため開封後すぐに使用できます。国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。・充放電のサイクル寿命が従来のメンテナンスフリー(MF)バッテリーに比べ1.5倍(デイトナ社比)を実現。自己放電が少ないため、バイクに乗らない期間があっても安心。※NanoGELバッテリーの自己放電率が3%-5%に対し、希硫酸バッテリーは5%-10%。・使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。※NanoGELバッテリーの使用温度範囲が-40℃-60℃に対し、希硫酸バッテリーは-18℃-55℃。・電解液をジェル状とすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐振性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 幅(mm) 仕様 質量(kg)
95390 1個 (10時間率)12V74 114 DYTZ8V、液入り充電済 2.34

244. ECO Friction FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) ECO Friction 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】アージェントからの進化系ブレーキパッド。耐久性とウェット性能を向上させ、より安心感のあるブレーキパッドへ。長寿命とコストパフォーマンスを両立。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 シリーズ 適合車種
FDB2283EF 1セット Eco Friction 【ヤマハ】YZF-R3 ””(R)、YZF-R25 (RG10) ”15~”(R)、NMAX GPD125A ”15~”(R)

245. シンターグリップ FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) シンターグリップ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高温域での制動力、パッドの耐久性、ディスクローターへの攻撃性とも、ストリートパフォーマンス重視のスポーツアイテム。ストリートでスポーティーなライディングを望むライダーへ。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
FDB2280ST 1セット

246. カートリッジ オイルフィルター 15410MFJD01 ホンダ

販売価格(税別)    
ホンダ カートリッジ オイルフィルター 15410MFJD01 1個
レビュー: 4.86(22)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 他社参考品番(ユニオン) 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA)
15410MFJD01 1個 15410MCJ000、15410MCJ003 MC-620 CB400SF/SB 67926

247. プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別)    
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング フロントディスクローター 1枚
レビュー: 5.00(4)

【特長】メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 アウター 色(インナー) フローティング 外径(Φmm)
ET403WR 1枚 ホール&スリット ブラック セミフローティング 298

248. DIABLO SUPERCORSA V3 PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別)    
PIRELLI(ピレリ) DIABLO SUPERCORSA V3 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイプ 適合 標準リム幅(inch)
3141900 1個 140/70 ZR 17 M/C 66W TL SC1 リア 3.75

249. エレメントアセンブリ オイルクリーナ YAMAHA(ヤマハ)

販売価格(税別)    
YAMAHA(ヤマハ) エレメントアセンブリ オイルクリーナ 1個
レビュー: 4.60(10)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 他社参考品番(DAYTONA) 他社参考品番(VESRAH)
5GH-13440-61 1個 67926 SF-4007

250. SPORTMAX α-14 H DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)    
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX α-14 H 1本
レビュー: 4.67(3)

【特長】レース用カーボンを配合したコンパウンドの採用でレーシングタイヤに迫るドライグリップを発揮。さらにライフも同時に強化。アグレッシブな走りを楽しむためのレースレプリカ・ラジアル。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイプ 外径(Φmm)
327309 1本 110/70R17M/C 54H 17 TL 590

251. SPORTMAX α-14 H DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)    
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX α-14 H 1本
レビュー: 4.67(3)

【特長】レース用カーボンを配合したコンパウンドの採用でレーシングタイヤに迫るドライグリップを発揮。さらにライフも同時に強化。アグレッシブな走りを楽しむためのレースレプリカ・ラジアル。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 適合 タイプ
327325 1本 140/70R17M/C 66H 17 R TL

252. エレメントアセンブリ オイルクリーナ YAMAHA(ヤマハ)

販売価格(税別)    
YAMAHA(ヤマハ) エレメントアセンブリ オイルクリーナ 1個
レビュー: 4.60(10)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 他社参考品番(DAYTONA) 主な適合純正品番 他社参考品番(VESRAH)
5GH-13440-60 1個 67926 5JW-13440-00、5GH-13440-50 SF-4007

253. エレメントアセンブリ オイルクリーナ YAMAHA(ヤマハ)

販売価格(税別)    
YAMAHA(ヤマハ) エレメントアセンブリ オイルクリーナ 1個
レビュー: 4.60(10)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 他社参考品番(DAYTONA) 主な適合純正品番 他社参考品番(VESRAH) 主な適合車種
5GH-13440-50 1個 67926 5JW-13440-00 SF-4007 ST1300パンヨーロピアン 2002-2014年式:-04年に適合

254. オイル交換フルSET       K-PIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO オイル交換フルSET K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オイル交換時に便利なオイル周りを全て一新させる車種専用フルセット。オイルフィルターを始め、各種シール類、ドレンパッキンが1セットに。オイル漏れ、にじみの心配なく、オイル交換作業がはかどります。○セット内容一式。 オイルエレメント:FH-4。 ドレンワッシャー:専用品(092-0505002)。 フィラーキャップOリング:OY-03。YZF-R25。1WD2・2WD1。MT-25。B042。YZF-R3。B021。MT-03。B051

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量
70-390-00010 1個

255. エレメントアセンブリ オイルクリーナ 5GH-13440-30 YAMAHA(ヤマハ)

販売価格(税別)    
YAMAHA(ヤマハ) エレメントアセンブリ オイルクリーナ 5GH-13440-30 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA) 他社参考品番(VESRAH)
5GH-13440-30 1個 5GH-13440-00 ST1300パンヨーロピアン 2002-2014年式:-04年に適合 67926 SF-4007

256. ドレンワッシャ KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ドレンワッシャ 1個
レビュー: 4.83(12)

【特長】特殊形状ノドレンワッシャーデス。【用途】10X14X3.6

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 主な適合車種
092-0505002 1個 YZF-R25/R3・MT-25/03

257. バイク用 バーエンド アルミビレット ヘビーウエイト(リボルバー) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) バイク用 バーエンド アルミビレット ヘビーウエイト(リボルバー) 1セット
レビュー: 4.00(2)

【特長】真鍮製の防振ウエイトを内蔵したバーエンド。純正のバーエンドと付け替えるだけで簡単にドレスアップ。外側はアルミ削り出しアルマイト仕上げ。6色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 適合 タイプ
17275 1セット XJR1300/1200(94~15)
MT-10(17~20)
MT-10SP(17)
NIKEN(18~20)
NI KEN GT(19~20)
MT-09(14~20)
MT-09SP(18)
XSR900(16~20)
MT- 07(14~20)
XSR700(18~20)
TMAX530(13~16)
TMAX530DX(17~19)
TMAX530SX(17~19)
GRAND MAJESTY400(05~11)
MAJESTY-S(14~20)
シルバー ヤマハ M6タイプ

258. オイルドレンワッシャM12 10枚入 75420 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) オイルドレンワッシャM12 10枚入 75420 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:75420。販売備考:キャンセル不可商品です。サイズ:M12。備考:10枚入

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 サイズ 備考
75420 1個 M12 10枚入

戻る ページ 12 3 4 5 6 7 次へ