ヤマハ JOGアプリオ [50cc] 2000-01年式
SA11J (YJ50)
ヤマハ JOGアプリオ [50cc] 2000-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2000 ~ 2001 | SA11J 000013 ~ | 1999/9月 ニューエンジン搭載。 平成10年排出ガス規制適合、キャブレターセッティング最適化。 ヘルメット収納スペース、6Lタンク、使い易いキー操作。 シートオープナー機構(メインスイッチ操作でシートロック解除)、など。 カラー設定 ・シルバーメタリック1 ・ブラック2 ・ダークパープリッシュレッドカクテル3 ・ダークパープリッシュブルーメタリック2 |
| 2001 ~ 2001 | SA11J 0059829 ~ | 2000/11月 Gロック(盗難抑止システム機構) フロントブレーキ大径化。 カラー設定 ・シルバーメタリック1 ・ブラック2 ・ダークパープリッシュレッドカクテル3 |
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 307-0069900 | 1個 | JOG系・アクシス系・シグナスX(FI車含む)・グランドアクシス・ビーノ等のヤマハスクーター・スーパーDIO系・ズーマー(FI車含む)・バイト等 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 307-0069930 | 1個 | JOG系・アクシス系・シグナスX(FI車含む)・グランドアクシス・ビーノ等のヤマハスクーター・スーパーDIO系・ズーマー(FI車含む)・バイト等 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 307-0069910 | 1個 | JOG系・アクシス系・シグナスX(FI車含む)・グランドアクシス・ビーノ等のヤマハスクーター・スーパーDIO系・ズーマー(FI車含む)・バイト等 |
【特長】世界のAC-DELCOブランド。シールドタイプ、メンテナンスフリータイプの二輪車用バッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | 電圧(V) | バッテリー容量(Ah) | 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| DT4B-5 | 1個 | 12 | 2.3 | 113×38×85 | メイト80 1991-1996年式:96年(3KG5)に適合 |
【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MMOEB-4B-BS | 1個 | 2.3Ah(10時間率) | YT4B-BS/GT4B-5 | FT4B-5 | 1.12 |
【特長】高回転エンジン特性にベスト点火のヘビーチューン用CDI。ノーマルからハイチューンエンジンまでポテンシャルをフルに引き出せるよう、全回転域で50rpm毎に点火タイミングをフルデジタル化してプログラミング。アナログCDIでは追従能力が不足していたハイチューンマシンでも、持てるパワーを有効に発揮できます。リミッターカット耐熱回路内蔵。アルミ製レッドアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。スクーターチューンの必需品、メーカーアクアプローバタコメーター(72815/72814)対応カプラー付き。※商品によってはタコメーター配線が無いものもあります。※タコメーターの種類によっては使用できない場合があります。モデル名、グレード、登録型式、製造年式(販売/購売年ではありません)、フレームNo、エンジンNo、カプラー形状などを十分ご確認のうえ、正しく適合する商品をお選びください。外装等が変更された中古車両は特に注意が必要です。CDI交換時は、エンジン高回転域使用に耐えうる熱価の新品プラグ(標準から#1~2アップ)に必ず交換してください。また、使用するプラグは必ず抵抗入りのレジスタープラグとしてください。安定起動電圧が確保できないと、エンジン始動が困難となる場合があります。バッテリー状態の点検を必ず定期的に行なってください。バッテリー点火方式のCDIにつき、レギュレータを取り外すとエンジン始動できなくなります。CDIは分解修理不能につき、内部回路が破損した場合は新品に交換してください。完全整合車ではない車両への取り付け、他社製品との組み合わせは未確認(保証対象外)です。あらかじめご了承ください。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 35103 | 1個 | YAMAHA | JOG-ZⅡ(04)<5SW4> リモコンJOG-ZR(01、05) ※5PT1/2、5SW1~3に適合 スーパーJOG-ZR(00)<3YKB/SA13J> ※排ガス対策車に適合 |
ビーノ 2000-2003年式:01年-02年に適合 |
| 品番 | 内容量 | 適合 | 定格電圧(V) | 口金 | パーツNo. |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-0335 | 1個 | ホンダ・カワサキ・スズキ | 12 | P15d-25-3 | 09471-12105 |
【特長】BOSCH(ボッシュ)・高性能オートバイ用バッテリー。「 MEGA POWER RIDE 」 安心のメンテナンスフリー、漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】二輪車用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 電圧(V) |
|---|---|---|---|---|---|
| RBT4B-5 | 1個 | 2.5(10時間率) | GT4B-5 | FT4B-5 | 12 |
【特長】Φ28~Φ49までのキャブレター直接取付タイプのカスタムフィルターを数シリーズラインナップ!排気量及びカスタムの状況に合わせた形状をお選びください!
| 品番 | 内容量 | 形状 |
|---|---|---|
| 45510 | 1個 | 90°Lタイプ(ブルー) |
【特長】ノーマルのエアクリーナーと交換して簡単にパワーアップができる乾式タイプのエアフィルター。荒目のフィルターと細目のフィルターのコンビネーションにより、吸入効率を高め、交換だけでピークパワー、加速共にアップ。(ピークパワー:0.3PS-1.0PSアップ)。乾式タイプだからメンテナンスも簡単。純正リプレイス用にどうぞ。
| 品番 | 内容量 | 主な適合純正品番 | 適合品番 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35236 | 1枚 | (メインジェット)#70/H(リモコンJOG-ZR(04~07)、JOGZⅡ(04、06、07)(SA16J)、アプリオ(00)(4JP9)、Vino(99~03)(5AU9/A~N))、#68/H(リモコンJOG/ZR/C(01~03)、スーパーJOG ZR(00~07))、#72/H(JOG(00~)(5EM3))、#70(JOGポシェット(99~05)) | 31105 | リモコンJOG-ZR(04~07) リモコンJOG/ZR/C(01~03) スーパーJOG ZR(00~07) JOG(00~)(5EM3) JOGポシェット(99~05) JOGZⅡ(04、06、07)(SA16J) アプリオ(00)(4JP9) Vino(99~03)(5AU9/A~N) |
JOGアプリオ 1998-2001年式:メインジェット交換目安:♯5up |