ヤマハ XJR1200 [1200cc] 1995-97年式

4KG ■車両型式:4KG2

ヤマハ XJR1200 [1200cc] 1995-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4KG 原動機型式 4CC 並列4気筒 空冷
フレームNo 4KG - 020101 ~ 排気量 1,188
タイヤ
130/70 ZR 17 62W TL 170/60 ZR 17 72W TL
バッテリー YTX14-BS(縦置) 全長 2,170
スプロケット
17 38 二次減速比 2.240
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 765
チェーン
サイズ 532 リンク数 110 備考
全高 1,120
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 255
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯95
ケーブル長
クラッチ 1,230 チョーク 930 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 600 備考 スロットル:960/1010 ブレーキ前:ダイレクト(R)830・(L)870
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
456
レベル
(mm)
163
種類 G5
エンジンオイル量
オイル
交換時
3 L
フィルタ
交換時
3.350 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1995 ~ 1997 4KG 020101 ~ 1995/3月 マイナーチェンジ
brembo製Fブレーキキャリパー採用。
ヤマハ独自衝撃吸収新素材ワイラックス使用のワイラックスシート。
カラー変更
・ニューシルバーダスト
・ブラック2

適合車種からパーツを絞込み検索

14件中 1件~14件

並び替え:

1. ~99’ XJR1200/1300 SUS SLIP-ON TWIN カーボン ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 131,800 税込144,980
出荷目安:57日
ヤマモトレーシング ~99’ XJR1200/1300 SUS SLIP-ON TWIN カーボン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
21200-02NCB 1個 カーボン110×500 6.5 S/O TWIN ~99' XJR1200/1300

2. ~99’ XJR1200/1300 SUS SLIP-ON TWIN チタン ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 135,800 税込149,380
出荷目安:57日
ヤマモトレーシング ~99’ XJR1200/1300 SUS SLIP-ON TWIN チタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
21200-02NTB 1個 チタン108×500 6.5 S/O TWIN ~99' XJR1200/1300

3. XJR1200用スイングアーム ギルドデザイン

販売価格(税別) 189,800 税込208,780
出荷目安:123日
ギルドデザイン XJR1200用スイングアーム 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】専用アクスルシャフト付属(Φ20)。純正キャリパー装着可能。ボルトオン装着可能。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 材質 仕上 RoHS指令(10物質対応)
71014 1個 7N01材 表面バフ 対応

4. F 350-17 GLD [TYPE-R Gコート] GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別) 109,800 税込120,780
3営業日後以内
GALESPEED(ゲイルスピード) F 350-17 GLD [TYPE-R Gコート] 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】TYPE-Cから前後で約10%の軽量化を果たした上位モデル。異なる太さのラフメッシュ10本スポークが強度としなやかさを与え、レースユースにも耐えうる性能を持ちます。ミニ用の小径ホイールもラインナップ。軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。《ゲイルスピードの特徴》。熱間鍛造法。3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析。断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン。リムの軽量化・耐久性。ハブの軽量化。JWL/TUV認定。アフターサービスに役立つユーザー登録制度

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28335001Q 1本 XJR1200/1300 -99(国内)/1300 -98(逆車)

5. R 600-17 GLD [TYPE-R] GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別) 119,800 税込131,780
出荷目安:62日
GALESPEED(ゲイルスピード) R 600-17 GLD [TYPE-R] 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】TYPE-Cから前後で約10%の軽量化を果たした上位モデル。異なる太さのラフメッシュ10本スポークが強度としなやかさを与え、レースユースにも耐えうる性能を持ちます。ミニ用の小径ホイールもラインナップ。

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28335112 1本 XJR1200/1300 -99(国内)/1300 -00(逆車)

6. R 600-17 GLD [TYPE-R Gコート] GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別) 129,800 税込142,780
3営業日後以内
GALESPEED(ゲイルスピード) R 600-17 GLD [TYPE-R Gコート] 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】TYPE-Cから前後で約10%の軽量化を果たした上位モデル。異なる太さのラフメッシュ10本スポークが強度としなやかさを与え、レースユースにも耐えうる性能を持ちます。ミニ用の小径ホイールもラインナップ。

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28335112Q 1本 XJR1200/1300 -99(国内)/1300 -00(逆車)

7. F 350-17 GLD [TYPE-N Gコート] GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別) 109,800 税込120,780
3営業日後以内
GALESPEED(ゲイルスピード) F 350-17 GLD [TYPE-N Gコート] 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Type-N アルミニウム鍛造モデル 18インチ・17インチ。ゲイルスピードの開発コンセプトはそのままに、ノスタルジックなスタイルを提案。このデザインでは一番力の分散に優れた6本スポークデザインで強度を確保し、「走り」を追求したアルミ鍛造ホイール。18インチと17インチのサイズ設定で、車両に合わせたカスタムが可能です。軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。《ゲイルスピードの特徴》。熱間鍛造法。3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析。断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン。リムの軽量化・耐久性。ハブの軽量化。JWL/TUV認定。アフターサービスに役立つユーザー登録制度

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28635001Q 1本 XJR1200/1300 -99(国内)/1300 -98(逆車)

8. R 600-17 GLD [TYPE-N] GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別) 119,800 税込131,780
3営業日後以内
GALESPEED(ゲイルスピード) R 600-17 GLD [TYPE-N] 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Type-N アルミニウム鍛造モデル 18インチ・17インチ。ゲイルスピードの開発コンセプトはそのままに、ノスタルジックなスタイルを提案。このデザインでは一番力の分散に優れた6本スポークデザインで強度を確保し、「走り」を追求したアルミ鍛造ホイール。18インチと17インチのサイズ設定で、車両に合わせたカスタムが可能です。軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。《ゲイルスピードの特徴》。熱間鍛造法。3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析。断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン。リムの軽量化・耐久性。ハブの軽量化。JWL/TUV認定。アフターサービスに役立つユーザー登録制度

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28635112 1本 XJR1200/1300 -99(国内)/1300 -00(逆車)

9. R 600-17 GLD [TYPE-N Gコート] GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別) 129,800 税込142,780
3営業日後以内
GALESPEED(ゲイルスピード) R 600-17 GLD [TYPE-N Gコート] 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Type-N アルミニウム鍛造モデル 18インチ・17インチ。ゲイルスピードの開発コンセプトはそのままに、ノスタルジックなスタイルを提案。このデザインでは一番力の分散に優れた6本スポークデザインで強度を確保し、「走り」を追求したアルミ鍛造ホイール。18インチと17インチのサイズ設定で、車両に合わせたカスタムが可能です。軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。《ゲイルスピードの特徴》。熱間鍛造法。3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析。断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン。リムの軽量化・耐久性。ハブの軽量化。JWL/TUV認定。アフターサービスに役立つユーザー登録制度

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28635112Q 1本 XJR1200/1300 -99(国内)/1300 -00(逆車)

10. OILクーラーKIT ラウンド #8 11-16R XJR1200 -97/1300 -15 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 109,800 税込120,780
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーKIT ラウンド #8 11-16R XJR1200 -97/1300 -15 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】軽量・コンパクト・高性能を追及した、アクティブ製ラウンドオイルクーラー。フィッテング、コア共にアクティブ製でリニューアル。薄型・軽量・高性能を体感いただけます。コアサイズ・カラー等、ラインナップも豊富。装着する車両に合わせてお選びください。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 仕様 サイズ 適合車種 コア色
AC14033916 1セット ●ホースセットフィッティングデータ:ロング:90°-45°/ショート:90°-45°●ホース取り廻し:スタンダード コア:11インチ16段、ホース:#8 YAMAHA XJR1300 '1998 ~ '2015, YAMAHA XJR1200 '1994 ~ '1997 シルバー

11. OILクーラーKIT ラウンド #8 11-16R BLK仕様 XJR1200 -97/1300 -15 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 119,800 税込131,780
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーKIT ラウンド #8 11-16R BLK仕様 XJR1200 -97/1300 -15 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】軽量・コンパクト・高性能を追及した、アクティブ製ラウンドオイルクーラー。フィッテング、コア共にアクティブ製でリニューアル。薄型・軽量・高性能を体感いただけます。コアサイズ・カラー等、ラインナップも豊富。装着する車両に合わせてお選びください。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 仕様 サイズ 適合車種 コア色
AC14033916B 1セット ●ホースセットフィッティングデータ:ロング:90°-45°/ショート:90°-45°●ホース取り廻し:スタンダード コア:11インチ16段、ホース:#8 YAMAHA XJR1300 '1998 ~ '2015, YAMAHA XJR1200 '1994 ~ '1997 ブラック

12. OILクーラーKIT ラウンド #8 11-16R BLK仕様 XJR1200 -97/1300 -15 [サーモ対応] ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 149,800 税込164,780
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーKIT ラウンド #8 11-16R BLK仕様 XJR1200 -97/1300 -15 [サーモ対応] 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】軽量・コンパクト・高性能を追及した、アクティブ製ラウンドオイルクーラー。フィッテング、コア共にアクティブ製でリニューアル。薄型・軽量・高性能を体感いただけます。コアサイズ・カラー等、ラインナップも豊富。装着する車両に合わせてお選びください。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 仕様 サイズ 適合車種 コア色
AC14033916BC 1セット ●サーモ用キット:○●ホースセットフィッティングデータ:ロング:90°-45°/ショート:90°-45°●ホース取り廻し:スタンダード コア:11インチ16段、ホース:#8 YAMAHA XJR1300 '1998 ~ '2015, YAMAHA XJR1200 '1994 ~ '1997 ブラック

13. OILクーラーKIT ラウンド #8 11-16R XJR1200 -97/1300 -15 [サーモ対応] ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 139,800 税込153,780
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーKIT ラウンド #8 11-16R XJR1200 -97/1300 -15 [サーモ対応] 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】軽量・コンパクト・高性能を追及した、アクティブ製ラウンドオイルクーラー。フィッテング、コア共にアクティブ製でリニューアル。薄型・軽量・高性能を体感いただけます。コアサイズ・カラー等、ラインナップも豊富。装着する車両に合わせてお選びください。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 仕様 サイズ 適合車種 コア色
AC14033916C 1セット ●サーモ用キット:○●ホースセットフィッティングデータ:ロング:90°-45°/ショート:90°-45°●ホース取り廻し:スタンダード コア:11インチ16段、ホース:#8 YAMAHA XJR1300 '1998 ~ '2015, YAMAHA XJR1200 '1994 ~ '1997 シルバー

14. OILクーラーKIT ストレート #8 12-13R BLK仕様 XJR1200 -97/1300 -15 [サーモ対応] ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 109,800 税込120,780
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーKIT ストレート #8 12-13R BLK仕様 XJR1200 -97/1300 -15 [サーモ対応] 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種別オイルクーラーキットは、オイルライン取り出しや車体へのマウントステーを専用設計としています。オイルラインも車種毎に最適な長さのものがキットに含まれるので、装着時の作業効率を高め、余分な出費を抑えます。取り廻しやコアサイズ、サーモスタット対応品など選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応します。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 仕様 サイズ 適合車種 コア色
AC14053913BC 1セット ●サーモ用キット:○●ホースセットフィッティングデータ:ロング:90°-45°/ショート:90°-45°●ホース取り廻し:スタンダード コア:12インチ13段、ホース:#8 YAMAHA XJR1300 '1998 ~ '2015, YAMAHA XJR1200 '1994 ~ '1997 ブラック

戻る ページ 1 次へ