ヤマハ SR500 [500cc] 1997-00年式 オイル関連 YAMAHA(ヤマハ)製

1JN (SR500)ドラム3型 ■3GW7/8/9

ヤマハ SR500 [500cc] 1997-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
1JN 原動機型式 2J2 4st単気筒 空冷
フレームNo 1JN - 231111 ~ 排気量 499
タイヤ
3.50 - 18 56S WT 4.00 - 18 64S WT
バッテリー GT4B-5(縦置) 全長 2,085
スプロケット
20 55 二次減速比 2.750
プラグ
BPR6ES 本数 1
全幅 735
チェーン
サイズ 428 リンク数 130 備考
全高 1,080
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 170
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯162.5
ケーブル長
クラッチ 970 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1075 ブレーキ後 備考 スロットル:1035/985
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
176
レベル
(mm)
199
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2 L
フィルタ
交換時
2.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1997 ~ 1997 1JN 231111 ~ 1996/10月
ステップ位置10cm前方に移動、フューエルタンク12L。 ステンレス製ブレーキワイヤー、など。
カラー設定
・グリタリングブラック
1998 ~ 1998 1JN 231501 ~ 1998/3月 20th Anniversary
初代カラー復刻。ヤマハ独特のミラクリエイト塗装。
カラー設定
・ディープレッドカクテル2(レッド)
1999 ~ 2000 1JN 231972 ~ 1999/3月
サイドカバー専用エンブレム採用(SR500のみ、400には無し)。
SR500は2000年まで継続し生産終了。以降はSR400のみ。
カラー変更
・ブラックゴールド

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. エレメントアセンブリ オイルクリーナー 4X7-13440-90 YAMAHA(ヤマハ)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
YAMAHA(ヤマハ) エレメントアセンブリ オイルクリーナー 4X7-13440-90 1個
レビュー: 4.93(15)

【特長】◎YAMAHA純正オイルフィルター■ろ紙のろ過機能や、接着剤の品質、リリーフバルブのばね圧力等、厳格に設定したさまざまな基準をクリアした高品質素材と高い組立技術によって製造されるヤマハ純正オイルフィルターは、耐油性・耐熱性に優れた特性を発揮します。■エンジン内部には、燃料やオイルに含まれる不純物等から発生するスラッジや、シリンダーとピストンリングなどの摩擦による金属粉などが発生し、エンジンオイルがこれらを洗い流すことによって、エンジンは正常に働き続けることが出来ます。しかし、エンジンオイルは長期間繰り

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車輌型式(ヤマハ) 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA)
4X7-13440-90 1個 4X7-13440-01、4X7-13440-10、5JX-13440-00 XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6) ドラッグスタークラシック1100 2001-2002年式:01年-に適合 12184

2. エレメントアセンブリ オイルクリーナー 4X7-13440-90 YAMAHA(ヤマハ)

販売価格(税別)    
YAMAHA(ヤマハ) エレメントアセンブリ オイルクリーナー 4X7-13440-90 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 他社参考品番(NTB)
4X7-13440-90 1個 YO-2003

3. エレメントアセンブリ オイルクリーナー 4X7-13440-90 YAMAHA(ヤマハ)

販売価格(税別)    
YAMAHA(ヤマハ) エレメントアセンブリ オイルクリーナー 4X7-13440-90 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 他社参考品番(NTB)
4X7-13440-90 1個 YO-2003

4. エレメントアセンブリ オイルクリーナー 4X7-13440-90 YAMAHA(ヤマハ)

販売価格(税別)    
YAMAHA(ヤマハ) エレメントアセンブリ オイルクリーナー 4X7-13440-90 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 他社参考品番(NTB)
4X7-13440-90 1個 YO-2003

戻る ページ 1 次へ