ヤマハ XJ650スペシャル [650cc] 1980-83年式 オイル関連 YAMAHA(ヤマハ)製

4L6 (XJ650S) ■車両型式:4L60

ヤマハ XJ650スペシャル [650cc] 1980-83年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4L6 原動機型式 4L6
フレームNo 4L6 - ~ 排気量 653
タイヤ
3.25 H 19 4PR TL 130/90 - 16 67H TL
バッテリー FB12A-A(縦置) 全長 2,165
スプロケット
二次減速比
プラグ
BP7ES/W22EP-U 本数 4
全幅 860
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,180
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 217
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 27w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 27w 12V 27w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1980 ~ 1983 4L6 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. エレメントアセンブリ オイルクリーナー 1L9-13441-11 YAMAHA(ヤマハ)

販売価格(税別)    
YAMAHA(ヤマハ) エレメントアセンブリ オイルクリーナー 1L9-13441-11 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 他社参考品番(DAYTONA) 他社参考品番(VESRAH)
1L9-13441-11 1個 1L9-13440-91 12173 SF-2001

戻る ページ 1 次へ