ヤマハ TDM850 [850cc] 1998-00年式 オイル関連 EXCEL(エクセル)製

RN03J ■車両型式: 5GG1/2

ヤマハ TDM850 [850cc] 1998-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RN03J 原動機型式 N401E 並列2気筒 水冷
フレームNo RN03J - 000101 ~ 排気量 849
タイヤ
110/80 ZR 18 58W TL 150/70 ZR 17 69W TL
バッテリー GT12B-4(縦置) 全長 2,165
スプロケット
17 42 二次減速比 2.471
プラグ
DPR8EA-9/X24EPR-U9 本数 2
全幅 790
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,280
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 229
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯75
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
515
レベル
(mm)
130
種類 01/M1
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.500 L
フィルタ
交換時
3.600 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 2000 RN03J ~
1998 ~ 2000 RN03J 000101 ~ モデルチェンジ
ラジアルタイヤ

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

販売価格(税別) 899 税込989
0営業日後以内
EXCEL(エクセル) 二輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.23(26)

【特長】四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 付属品
BYO-004 1個 ヤマハ FZR250,2(2KR,2R,3HX) 4X7-13440-01/90
5JX-13440-00/20
ガスケット付

戻る ページ 1 次へ