ヤマハ XSR155 [155cc] 2026-26年式 オイル関連 EXCEL(エクセル)製

RGB5J 国内モデル ABS ■(STD)DG01

ヤマハ XSR155 [155cc] 2026-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BK-RGB5J 原動機型式 G3Y5E 4st単気筒 水冷
フレームNo RGB5J - ~ 排気量 155
タイヤ
110/70 - 17 54S TL 140/70 - 17 66S TL
バッテリー YTZ6V 全長 2,005
スプロケット
14 48 二次減速比 3.428
プラグ
MR8E-9 本数 1
全幅 805
チェーン
サイズ 428 リンク数 128 備考
全高 1,075
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 137
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2026 ~ 2026 RGB5J ~ 2026/6月
水冷4stSOHC4バルブ単気筒。VVA(Variable valve actuation=可変バルブ)。
Fブレーキφ267mm大径ディスク。
オフロード調トレッドパターンタイヤ。
ヘリテージ感タックロールシート。
A&Sクラッチ採用(アシスト&スリッパー)。
サークル形状の灯火器類。丸型LCDメーター。
カラー設定
・グリーニッシュグレーメタリック2
・ブラックメタリック12
・ライトブルーイッシュグレーメタリック9

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

販売価格(税別) 629 税込692
5営業日後以内
EXCEL(エクセル) 二輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 付属品
BYO-008 1個 ヤマハ YZ450F(CJ10C,15C) 5TA-13440-00 -

戻る ページ 1 次へ