ヤマハ XV750E [750cc] 1982-83年式 オイル関連 UNION(ユニオン産業)製

5KO ■車両型式:5K0

ヤマハ XV750E [750cc] 1982-83年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
5E5 原動機型式 5KO V型2気筒 空冷
フレームNo 5KO - 020101 ~ 排気量 748
タイヤ
3.25 H 19 4PR TL 120/90 - 18 65H TL
バッテリー Y50-N18L-A 全長 2,260
スプロケット
二次減速比
プラグ
BP7ES 本数 2
全幅 730
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,170
ブレーキ
Wディスク ドラム 備考
重量 224
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 27w 12V 27w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1982 ~ 1983 5KO 020101 ~ XV750スペシャルベース
75度V型2気筒エンジンとモノコック構造のプレスバックボーンフレーム
専用設計のグリス封入式フルカバードチェーンドライブ機構、エアダンパー付き前後サスペンション採用、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 2輪用オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

販売価格(税別) 779 税込857
0営業日後以内
UNION(ユニオン産業) 2輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.68(320)

【特長】最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 高さ(mm) 外径(Φmm)
MO-004 1個 ヤマハ 4X7-13440-01/90、5JX-13440-00/20 50 55

戻る ページ 1 次へ