ヤマハ FZ6R [600cc] 2009-11年式 オイル関連 UNION(ユニオン産業)製

カナダ仕様 フルカウル FI

ヤマハ FZ6R [600cc] 2009-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 並列4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 600
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー 現車確認 全長 2,120
スプロケット
16 46 二次減速比 2.850
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 770
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,185
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 212
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2011 ラジアルタイヤ採用。セパレートシート。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 2輪用オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

販売価格(税別) 819 税込901
0営業日後以内
UNION(ユニオン産業) 2輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.68(320)

【特長】最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 高さ(mm) 外径(Φmm)
MC-620 1個 ホンダ、ヤマハ、スズキ、カワサキ 【ホンダ】15410-MCJ-000/003、15410-MFJ-D01 63 65

戻る ページ 1 次へ