ヤマハ T-MAX530 [530cc] 2013-14年式 オイル関連 UNION(ユニオン産業)製
SJ12J (XP500)国内モデル ■(STD)59CG/CV ・(STD ABS)59CH/CW ・(BLACK MAX ABS)59CL/B232 ・(BRONZE MAX ABS)59CX
ヤマハ T-MAX530 [530cc] 2013-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2013 ~ 2013 | SJ12J ~ | BLACK MAX ABS 2013/7月 ABS標準装備、専用メーター、ゴールド塗装グリップエンド&ホイール、TMAXロゴ入シート、バックレストエンブレム、サテンゴールドエンブレム採用、など。 カラー設定 ・マットブラック2 |
| 2013 ~ 2013 | SJ12J ~ | STD ABS 2013/6月 カラー設定 ・マットダークグレーメタリック1(ABSのみ) ・ブラックメタリックM(ブラック) ・ブルーイッシュホワイトカクテル1(ホワイト) |
| 2013 ~ 2013 | SJ12J ~ | STD ABS無し 2013/6月 新530ccエンジン。新設計CVT、アルミ製リアアーム、ベルトドライブ。 新設計Fカウル&スクリーン、上下サブリフレクター付プロジェクターヘッドライト&LEDテールライト、など。 カラー設定 ・ブラックメタリックM(ブラック) ・ブルーイッシュホワイトカクテル1(ホワイト) |
| 2014 ~ 2014 | SJ12J ~ | BLACK MAX ABS 2014/3月 カラー継続 ・マットブラック2 |
| 2014 ~ 2014 | SJ12J ~ | BRONZE MAX ABS 2014/1月 カラー追加 ・マットダークイエローイッシュグレイメタリック1(マットブラウン) |
| 2014 ~ 2014 | SJ12J ~ | STD ABS 2013/12月 カラー継続 ・マットダークグレーメタリック1(ABSのみ) ・ブラックメタリックM(ブラック) ・ブルーイッシュホワイトカクテル1(ホワイト) |
| 2014 ~ 2014 | SJ12J ~ | STD ABS無し 2013/12月 カラー継続 ・ブラックメタリックM(ブラック) ・ブルーイッシュホワイトカクテル1(ホワイト) |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥819
税込¥901
UNION(ユニオン産業)
2輪用オイルフィルター
1個
オイル関連 > オイルフィルタ
【特長】最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合純正品番 | 高さ(mm) | 外径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| MC-620 | 1個 | ホンダ、ヤマハ、スズキ、カワサキ | 【ホンダ】15410-MCJ-000/003、15410-MFJ-D01 | 63 | 65 |
戻る ページ 1 次へ