ヤマハ XT1200Z SuperTenere [1200cc] 2014-19年式 オイル関連 UNION(ユニオン産業)製

海外モデル FI ABS

ヤマハ XT1200Z SuperTenere [1200cc] 2014-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BS 原動機型式 並列2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,199
タイヤ
110/80 R 19 59V TL 150/70 R 17 69V TL
バッテリー YTZ12S 全長 2,255
スプロケット
二次減速比 2.987
プラグ
CPR8EB-9 本数 4
全幅 980
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,410
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 257
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.10 L
フィルタ
交換時
3.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2014 2013/12月 マイナーチェンジ
水冷4stDOHC270度クランク直列2気筒4バルブ。2馬力アップ。
新EU4規制適合の新触媒採用。
新設計小型テールカバー、タンデムシート薄型化。
新形状可変式フロントスクリーン、鍛造アルミサイドスタンド、フルデジタルメーター、小型LEDウィンカー、など。
ABS、クルーズコントロール、トラクションコントロール装備。
カラー設定
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・マットグレーメタリック3
2015 ~ 2016 カラー変更
・マットシルバー1
2017 ~ 2018 カラー変更
・マットダークグレーメタリック6
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
2019 ~ 2019 カラー変更
・セラミックアイス
・テックブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 2輪用オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

販売価格(税別) 819 税込901
0営業日後以内
UNION(ユニオン産業) 2輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.68(320)

【特長】最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 高さ(mm) 外径(Φmm)
MC-620 1個 ホンダ、ヤマハ、スズキ、カワサキ 【ホンダ】15410-MCJ-000/003、15410-MFJ-D01 63 65

戻る ページ 1 次へ