ヤマハ MT-07 ABS [700cc] 2017-17年式 オイル関連 UNION(ユニオン産業)製

RM19J FI ABS ■BU28

ヤマハ MT-07 ABS [700cc] 2017-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-RM19J 原動機型式 M410E 直列2気筒 水冷
フレームNo RM19J - ~ 排気量 689
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,085
スプロケット
16 43 二次減速比 2.687
プラグ
LMAR8A-9 本数 2
全幅 745
チェーン
サイズ 525 リンク数 108 備考
全高 1,090
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 182
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.30 L
フィルタ
交換時
2.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 RM19J ~ STD ABS
2017/2月
型式変更(EBL-RM07J→2BL-RM19J)
エンジン変更(M403E→M410E)※ABS無しは従来の型式とエンジン。
アシッドイエローホイール採用。
カラー変更
・ブルーイッシュグレーソリッド4(グレー)
・ディープパープリッシュブルーメタリックC(ブルー)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 2輪用オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

販売価格(税別) 819 税込901
0営業日後以内
UNION(ユニオン産業) 2輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.68(320)

【特長】最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 高さ(mm) 外径(Φmm)
MC-620 1個 ホンダ、ヤマハ、スズキ、カワサキ 【ホンダ】15410-MCJ-000/003、15410-MFJ-D01 63 65

戻る ページ 1 次へ