ヤマハ XSR125 [125cc] 2024-25年式 オイル関連 UNION(ユニオン産業)製

RE46J 国内モデル(インドネシア生産)FI ABS ■STD・Lowパッケージ

ヤマハ XSR125 [125cc] 2024-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BJ-RE46J 原動機型式 E34LE 4st単気筒 水冷
フレームNo RE46J - ~ 排気量 124
タイヤ
110/70 - 17 54S TL 140/70 - 17 66S TL
バッテリー YTZ4V 全長 2,030
スプロケット
14 52 二次減速比 3.714
プラグ
MR8E-9 本数 1
全幅 805
チェーン
サイズ 428 リンク数 130 備考
全高 1,075
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 137
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 835 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 チョーク:- スロットル:930/930
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.85 L
フィルタ
交換時
0.95 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2024 ~ 2024 RE46J ~ STD
2023/12月
水冷4stSOHC4バルブ単気筒。VVA(可変バルブ)搭載。
アシスト&スリッパー(R)クラッチ採用。
LEDヘッド、テールランプ。
カラー設定
・ダルブルーソリッドB
・ビビッドイエローイッシュレッドメタリック3
・ブラックメタリック12
・ホワイトメタリックB
2025 ~ 2025 RE46J ~ Lowパッケージ
2025/4月
純正アクセサリーを装着したパッケージ仕様
・ロータイプシート、ローダウンリンク
標準仕様シート高810mmを最大30mm低くするロータイプシートとリアサスのローダウンリンクを装着。
カラー設定
・ブラックメタリック12
2025 ~ 2025 RE46J ~ STD
2025/4月
カラー変更
・ベリーダークオレンジメタリック1(新色)
・ライトブルーイッシュグレーメタリック9(新色)
・ブラックメタリック12

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 2輪用オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

販売価格(税別) 639 税込703
3営業日後以内
UNION(ユニオン産業) 2輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.68(320)

【特長】最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 高さ(mm) 外径(Φmm)
MO-008 1個 ヤマハ 5TA-13440-00、5D3-13440-00 41 38

戻る ページ 1 次へ