ヤマハ FZR400 [400cc] 1986-87年式 オイル関連 UNION(ユニオン産業)製

1WG ■1WG

ヤマハ FZR400 [400cc] 1986-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
1WG 原動機型式 1WG 直列4気筒 水冷
フレームNo 1WG - 000101 ~ 排気量 399
タイヤ
110/70 R 17 53H TL 140/60 R 18 64H TL
バッテリー YB12AL-A2 全長 2,040
スプロケット
15 44 二次減速比 2.933
プラグ
C8E 本数 4
全幅 690
チェーン
サイズ 525 リンク数 104 備考
全高 1,125
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 181
メインジェット
形状 ミクニ丸型小(L) 番数 ♯87.5+♯85
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ PH6E
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.20 L
フィルタ
交換時
2.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1986 ~ 1986 1WG 000101 ~ 1986/5月
全長2040×幅690×高1125×181kg
水冷直列4気筒DOHC4バルブ、シリンダー前傾45度ジェネシスエンジン。
エアクリーナーとキャブレターをエンジン真上にレイアウト。
ダウンドラフト吸気システム(ダウンドラフトキャブ)など搭載。
アルミデルタボックスフレーム。クラス初扁平ワイドラジアルタイヤ、樹脂一体成形軽量タンクカバー、など。
カラー設定
・ファラウェーブルー
・シルキーホワイト×ファインレッド
1987 ~ 1987 1WG 016111 ~ 1987/5月
カラー追加
・ダイナスティブルー(新色)
・ファラウェーブルー(継続)
・シルキーホワイト×ファインレッド(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 2輪用オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

販売価格(税別)    
UNION(ユニオン産業) 2輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.68(320)

【特長】最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 高さ(mm) 外径(Φmm)
MO-007 1個 ヤマハ 1L9-13440-01/90、1L9-13441-11 36 76

戻る ページ 1 次へ