ヤマハ T-MAX530 [530cc] 2013-14年式 オイル関連 NTB製
SJ12J (XP500)国内モデル ■(STD)59CG/CV ・(STD ABS)59CH/CW ・(BLACK MAX ABS)59CL/B232 ・(BRONZE MAX ABS)59CX
ヤマハ T-MAX530 [530cc] 2013-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2013 ~ 2013 | SJ12J ~ | BLACK MAX ABS 2013/7月 ABS標準装備、専用メーター、ゴールド塗装グリップエンド&ホイール、TMAXロゴ入シート、バックレストエンブレム、サテンゴールドエンブレム採用、など。 カラー設定 ・マットブラック2 |
| 2013 ~ 2013 | SJ12J ~ | STD ABS 2013/6月 カラー設定 ・マットダークグレーメタリック1(ABSのみ) ・ブラックメタリックM(ブラック) ・ブルーイッシュホワイトカクテル1(ホワイト) |
| 2013 ~ 2013 | SJ12J ~ | STD ABS無し 2013/6月 新530ccエンジン。新設計CVT、アルミ製リアアーム、ベルトドライブ。 新設計Fカウル&スクリーン、上下サブリフレクター付プロジェクターヘッドライト&LEDテールライト、など。 カラー設定 ・ブラックメタリックM(ブラック) ・ブルーイッシュホワイトカクテル1(ホワイト) |
| 2014 ~ 2014 | SJ12J ~ | BLACK MAX ABS 2014/3月 カラー継続 ・マットブラック2 |
| 2014 ~ 2014 | SJ12J ~ | BRONZE MAX ABS 2014/1月 カラー追加 ・マットダークイエローイッシュグレイメタリック1(マットブラウン) |
| 2014 ~ 2014 | SJ12J ~ | STD ABS 2013/12月 カラー継続 ・マットダークグレーメタリック1(ABSのみ) ・ブラックメタリックM(ブラック) ・ブルーイッシュホワイトカクテル1(ホワイト) |
| 2014 ~ 2014 | SJ12J ~ | STD ABS無し 2013/12月 カラー継続 ・ブラックメタリックM(ブラック) ・ブルーイッシュホワイトカクテル1(ホワイト) |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥1,298
税込¥1,428
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | 主な適合純正品番 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| UO-4007 | 1個 | 汎用 | HONDA/ゴールドウイング1800('01~)、CB900 ホーネット('01~)、CBR600F4I('01~)、CB400F('01~)、 KAWASAKI/W650 A1-2('99~)、W650C1('99~) |
ホンダ 15410-MCJ-000、15410-MCJ-003、15410-MFJ-D01、15410-MFJ-D02、15410-MM5-003、15410-MM9-003、15410-MM9-013、15410-MT7-003 ヤマハ 5GH-13440-20、5GH-13440-50、5GH-13440-60、5GH-13440-61 スズキ K1609-71072 |
カートリッジ式 |
戻る ページ 1 次へ