ヤマハ ロイヤルスター1300 [1300cc] 1996-97年式 オイル関連 NTB製

4WY (XVZ1300A)■車両型式:4WY1/3

ヤマハ ロイヤルスター1300 [1300cc] 1996-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4WY 原動機型式 4WY V型4気筒 水冷
フレームNo 4WY - ~ 排気量 1,294
タイヤ
150/80 - 16 71H TL 150/90 - 15 74H TL
バッテリー YTX20L-BS 全長 2,480
スプロケット
二次減速比
プラグ
DPR7EA-9 本数 4
全幅 910
チェーン
サイズ リンク数 備考 カムシャフト駆動(DID_219FTS118L)
全高 1,160
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 330
メインジェット
形状 ミクニ丸型小(L) 番数 ♯95
ケーブル長
クラッチ 1,760 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 870 備考 スロットル:1260/1250 ブレーキ前:ダイレクト(R)1050・(L)1100
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.50 L
フィルタ
交換時
3.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 1996 4WY ~ STDモデル
1997 ~ 1997 4WY ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オイルフィルター NTB

販売価格(税別) 999 税込1,099
3営業日後以内
NTB オイルフィルター 1個
レビュー: 4.57(144)

【特長】優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
UO-4005 1個 汎用 HONDA/GL1500ワルキューレ('98~)、CB400 Four('97~)、
YAMAHA/V-MAX1200('95~)、XJR400R('95~)
KAWASAKI/ZXR750R('91~)、ZRX400Ⅱ('95~)
カワサキ 16097-0002、16097-0004、16097-0008、16097-0552、16097-1054、16097-1055、16097-1059、16097-1060、16097-1061、16097-1063、16097-1064、16097-1065、16097-1066、16097-1067、16097-1068、16097-1070、16097-1072
ヤマハ 3FV-13440-00、3FV-13440-10、5GH-13440-00、5GH-13440-10、5GH-13440-30、
汎用 3084963
カートリッジ式

戻る ページ 1 次へ