ヤマハ XJ6 ディバージョン [600cc] 2009-14年式 オイル関連 KIJIMA(キジマ)製

(XJ6S) ハーフカウル 南アフリカ仕様(欧州向け) FI ■車両型式:36C1/4/6/36D1/2/3

ヤマハ XJ6 ディバージョン [600cc] 2009-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 並列4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 600
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー GT12B-4 全長 2,120
スプロケット
16 46 二次減速比
プラグ
CR9E(U27ESR-N) 本数 4
全幅 770
チェーン
サイズ 520 リンク数 118 備考
全高 1,210
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 211
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2009 ハーフカウル
気軽に操れるプレジャースポーツ
新設計エンジン
ミッドシップマフラー
2010 ~ 2010 カラー追加
2011 ~ 2012 カラー追加
2013 ~ 2013 カラー追加
・マットグレーメタリック3
グラフィック変更
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
2014 ~ 2014 カラー追加
・ダークグレーメタリックN

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. オイルフィルター従来型 カートリッジ(マグネット無) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター従来型 カートリッジ(マグネット無) 1個
レビュー: 4.00(12)

【特長】従来型のオイルフィルターです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ 高さ(mm)
105-533 1個 ホンダ/カワサキ ZX-10R ニンジャ(ZXT00C) カートリッジ式 63

2. マグネットインオイルフィルター カートリッジ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) マグネットインオイルフィルター カートリッジ 1個
レビュー: 4.07(29)

【特長】オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付方法は従来のオイルフィルターと同じです。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ 高さ(mm)
105-833 1個 ホンダ/カワサキ フォルツァ タイプZ/X MF10(08-09) カートリッジ式 63

戻る ページ 1 次へ