ヤマハ ビーノ [50cc] 2018-26年式 オイル関連 TAKEGAWA(武川)製

AY02 4st(XCH50)Hondaジョルノ(AF77)-OEM FI ■B4K1/2/3/4/5/7//9/A/B

ヤマハ ビーノ [50cc] 2018-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BH-AY02 原動機型式 AF74E 4st単気筒 水冷
フレームNo AY02 - ~ 排気量 49
タイヤ
80/100 - 10 46J TL 80/100 - 10 46J TL
バッテリー GTZ6V(横置) 全長 1,650
スプロケット
二次減速比
プラグ
CPR8EA-9 本数 1
全幅 670
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,015
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 81
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
54.0±0,1㎥
レベル
(mm)
67
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.650 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2018 AY02 ~ (Honda-OEM)
Hondaジョルノ(AF77)をベースとしたヤマハ供給用ホンダ生産モデル
2018/5月 フルモデルチェンジ
水冷4stSOHC2バルブ単気筒。
アイドリングストップシステム、コンビブレーキ搭載。
シート下トランク(約20L)、フロントインナーボックス、グローブボックス。時計機能付スピードメーター、充電などに便利なアクセサリーソケット装備、など。
カラー設定
(B4K1)
・マットアルタイルシルバーメタリック
・ハーベストベージュ
・カモフラージュグリーン
・グラファイトブラック
・パールアンブラウン
(B4K2)
・バイブラントオレンジ
2019 ~ 2020 AY02 ~ 2019/2月
グラフィック&カラー変更
(B4K3)
・アーベインデニムブルーメタリック(新色)
・プコブルー(新色)
(B4K4)
・パールシャイニングイエロー(新色)
(B4K1)
・マットアルタイルシルバーメタリック(継続)
・パールアンブラウン(継続)
・グラファイトブラック(継続)
2021 ~ 2021 AY02 ~ 2021/3月
カラー変更
・ファイティングレッド
・グラファイトブラック
・マホガニーブラウンメタリック
・バージンベージュ
(B4K3)
・アーベインデニムブルーメタリック(継続)
・プコブルー(継続)
2022 ~ 2022 AY02 ~ 2022/4月
カラー追加
・ライトブルー(新色)
・マットグリーン(新色)
・ファイティングレッド(継続)
・グラファイトブラック(継続)
・マホガニーブラウンメタリック(継続)
・バージンベージュ(継続)
2023 ~ 2023 AY02 ~ 2023/3月
カラー変更
・パールシャイニングイエロー(新色)
・ハーベストベージュ(新色)
・マホガニーブラウンメタリック(新色)
・ボニーブルー(ライトブルー)
・マットアーマードグリーンメタリック
・グラファイトブラック
2024 ~ 2026 AY02 ~ 2024/2月
カラー変更
・マットジーンズブルーメタリック(新色)
・プコブルー(新色)
・ファイティングレッド(新色)
・ハーベストベージュ(継続)
・マホガニーブラウンメタリック(継続)
・グラファイトブラック(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
0営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量
02-09-0024 1個 ブルー

2. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】M12X1.5/温度センサー穴/ワイヤーロック穴/シルバー

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量
02-09-0022 1個

3. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】M12X1.5/温度センサー穴/ワイヤーロック穴/ブラック

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量
02-09-0023 1個

4. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】M12X1.5/温度センサー穴/ワイヤーロック穴/ブルー

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量
02-09-0024 1個

5. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1個
レビュー: 5.00(1)

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量
02-09-0022 1個 シルバー

6. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量
02-09-0023 1個 ブラック

7. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】M12X1.5/温度センサー穴/ワイヤーロック穴/レッド

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量
02-09-0025 1セット

戻る ページ 1 次へ