ヤマハ FZ1 Fazer [1000cc] 2008-16年式 オイル関連 KITACO製
RN21J (FZ1-S)国内モデル ハーフカウル FI ■車両型式:3C3G/W/1CA8/J/U/T/2DV2/7/8
ヤマハ FZ1 Fazer [1000cc] 2008-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2008 ~ 2008 | RN21J ~ | ハーフカウル仕様 2008/2月 水冷4stDOHC並列4気筒5バルブエンジン(シルバー)搭載。 輸出用に比べ、6kg重く、騒音規制に対応。150ps→94psへダウン。 メインスタンド装備(FZ1は無し)。 グラブバー装備。 カラー設定 ・ダークグレーメタリックG ・ディープレッドメタリックK |
| 2009 ~ 2009 | RN21J ~ | 2009/1月 カラー設定 ・ブルーイッシュホワイトカクテル1 |
| 2010 ~ 2010 | RN21J ~ | 2010/2月 車体パーツをブラック化。足回りの各パーツをブラック塗装。 カラー追加 ・ブラックメタリックX(新色) ・ブルーイッシュホワイトカクテル1(継続) |
| 2011 ~ 2011 | RN21J ~ | 2011/4月 前後ホイール、フロントフォークにゴールド採用。 カラー設定 ・ブラックメタリックX ・ブルーイッシュホワイトカクテル1 |
| 2012 ~ 2012 | RN21J ~ | 2011/12月・2012/7月 グラフィック変更、FZ1をベースに、 ・セミカウルと二眼ヘッドライト ・専用タンデムシート、グラブバー ・センタースタンド装備 カラー設定 ・ブルーイッシュホワイトカクテル1(フロントカウルにFAZERのロゴ) ・ブラックメタリックX |
| 2013 ~ 2013 | RN21J ~ | 2013/1月 カラー設定 ・ディープレッドメタリックK |
| 2014 ~ 2016 | RN21J ~ | 2014/1月・2014/3月 前後ホイール、フロントフォークにゴールド採用。 カラー設定 ・ディープレッドメタリックK |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥1,298
税込¥1,428
KITACO
アルミドレンボルト
1個
オイル関連 > ドレンボルト
【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 寸法(mm) | ピッチ(mm) | 呼び番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 772-0500001 | 1個 | ホンダ/ヤマハ | M14×14 | 1.5 | D-2 |
販売価格(税別)
¥1,498
税込¥1,648
KITACO
オイルコウカンフルSET
1個
オイル関連 > オイルフィルタ
【用途】YZF-R6/-S5SL1/7,YZF-R7(RM39J)BEB全車種/MT-07/A(RM07J)1WS・1XB全車種(RM19J)BU2・B4C全車種(RM33J)BAT全車種/XSR700(RM22J)B2G全車種(RM41J)BEE・BMC全車種
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 危険物の類別 |
|---|---|---|---|
| 70-390-00070 | 1個 | オイルエレメント:H-08、フィラーキャップOリング:OY-03(27×2.5)、ドレンワッシャー(クラッシュワッシャー:純正同等形状) | 非危険物 |
販売価格(税別)
¥249
税込¥274
KITACO
Oリング K-PIT
1個
オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 70-967-30030 | 1個 |
戻る ページ 1 次へ