ヤマハ YZF-R125 [125cc] 2009-15年式 オイル関連 KITACO製

オーストラリア仕様 FI

ヤマハ YZF-R125 [125cc] 2009-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 N521E 4st単気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 124
タイヤ
100/80 - 17 52H TL 130/70 - 17 62H TL
バッテリー 12N5.5-3B 全長 2,015
スプロケット
14 48 二次減速比 3.429
プラグ
CR8E 本数 1
全幅 660
チェーン
サイズ 428 リンク数 132 備考
全高 1,065
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 138
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.95 L
フィルタ
交換時
1.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2009 FI採用。
デュアル触媒内蔵マフラー、エアインダクションシステム。
カラー設定
・ビビッドイエロイッシュレッド1
2010 ~ 2013 カラー設定
・ディープパープリッシュブルーメタリック13
・マットブラック2
2014 ~ 2014 マイナーチェンジ
フロント側カウル形状変更とサスペンションの倒立化。
前後ホイール、マフラー等デザイン変更。
2015 ~ 2015

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オイルフィルターエレメント KITACO

販売価格(税別) 799 税込879
2営業日後以内
KITACO オイルフィルターエレメント 1個
レビュー: 5.00(4)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量
70-390-10040 1個

戻る ページ 1 次へ