ヤマハ YZF-R3 [320cc] 2015-17年式 オイル関連 KITACO製

RH07J 国内モデル FI ABS ■B02 STD・MonsterEnergy YamahaMotoGP Edition

ヤマハ YZF-R3 [320cc] 2015-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-RH07J 原動機型式 H402E 4st直列2気筒 水冷
フレームNo RH07J - ~ 排気量 320
タイヤ
110/70 - 17 54H TL 140/70 - 17 66H TL
バッテリー GTZ8V(傾斜置) 全長 2,090
スプロケット
14 43 二次減速比 3.071
プラグ
CR8E 本数 2
全幅 720
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,135
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 169
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 860 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.80 L
フィルタ
交換時
2.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 ~ 2015 RH07J ~ 2015/4月
YZF-R25をベースに排気量をアップ。
・軽量フレームとロングリアアーム
・YZF-Rシリーズを受継ぐスタイリング
・快適なライディングポジション
・ABS
カラー設定
・ディープパープリッシュブルーメタリックC(ブルー/シルバー)
・ブラックメタリックX(ブラック)
・ビビッドレッドカクテル1(レッド/ホワイト)
2016 ~ 2016 RH07J ~ グラフィック&カラー変更
カラー設定
・マットグレーメタリック3 新色
・ホワイトメタリック6(ホワイト/レッド) 新色
・ディープパープリッシュブルーメタリックC 継続
2017 ~ 2017 RH07J ~ 2017/9月
Movistar Yamaha MotoGP Edition
レーシングブルーに映えるMovistar マーク。MotoGPマシン同様の「ENEOS」のロゴ。
MotoGPマシンイメージのゴールド音叉マーク、タンクカバーにMovistarマーク、専用イエロースプリングサスペンション、ゴールドの前後ブレーキキャリパー、など。
・ディープパープリッシュブルーメタリックC(ブルー)
2017 ~ 2017 RH07J ~ グラフィック&カラー変更
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・マットブラック2
・ホワイトメタリック6

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. D-1 超軽量アルミドレンボルト KITACO

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
0営業日後以内
KITACO D-1 超軽量アルミドレンボルト 1個
レビュー: 4.33(3)

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 仕様
772-0500000 1個 M12 X P1.5 X 14L

2. オイル交換フルSET       K-PIT KITACO

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
2営業日後以内
KITACO オイル交換フルSET K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量
70-390-00010 1個

3. ドレンワッシャー KITACO

販売価格(税別) 219 税込241
2営業日後以内
KITACO ドレンワッシャー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
092-0505002 1個

4. Oリング                        K-PIT KITACO

販売価格(税別) 249 税込274
2営業日後以内
KITACO Oリング K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
70-967-30030 1個

5. ドレンワッシャ KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ドレンワッシャ 1個
レビュー: 4.83(12)

【特長】特殊形状ノドレンワッシャーデス。【用途】10X14X3.6

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 主な適合車種
092-0505002 1個 YZF-R25/R3・MT-25/03

6. オイル交換フルSET       K-PIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO オイル交換フルSET K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オイル交換時に便利なオイル周りを全て一新させる車種専用フルセット。オイルフィルターを始め、各種シール類、ドレンパッキンが1セットに。オイル漏れ、にじみの心配なく、オイル交換作業がはかどります。○セット内容一式。 オイルエレメント:FH-4。 ドレンワッシャー:専用品(092-0505002)。 フィラーキャップOリング:OY-03。YZF-R25。1WD2・2WD1。MT-25。B042。YZF-R3。B021。MT-03。B051

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量
70-390-00010 1個

7. アルミドレンボルト KITACO

販売価格(税別)    
KITACO アルミドレンボルト 1個
レビュー: 4.51(37)

【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 メーカー 適合 寸法(mm) ピッチ(mm)
772-0500000 1個 ホンダ/ヤマハ/カワサキ ホンダ車/ホンダ4STミニ系全車種(FI車含む)、NSR50/80・NS-1・VTR250・CB400SF・RVF400・CBR600F・CBR600RR・CBR1000RR・CBR900RR・CBR954RR・VTR1000F・ホーネット900等
ヤマハ車/YB-1FOUR・TT-R50E・TZR50等
カワサキ車/KSR110・バリオス/-Ⅱ・ZEPHYR400/-X・エリミネーター250V・ZRX400/-Ⅱ・W650・Z750/S・ゼファー1100・ZRX1200R/S・ZZR1100・ZZR1200・ZX-12R等
M12×14 1.5

戻る ページ 1 次へ