ヤマハ FJR1300AS [1300cc] 2016-22年式 オイル関連 KITACO製

RP27J 上級モデル_YCC-S(ヤマハ電子制御シフト) 国内モデル FI ■STD ABS・20thEdition

ヤマハ FJR1300AS [1300cc] 2016-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-RP27J 原動機型式 P518E 直列4気筒 水冷
フレームNo RP27J - ~ 排気量 1,297
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー GT14B-4(縦置) 全長 2,230
スプロケット
二次減速比 2.693
プラグ
CPR8EA-9 本数 4
全幅 750
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,325
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考 (F)3P6-2581T-01/(R)3P6-2582W-00
重量 296
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2017 RP27J ~ 上級モデル
電子制御式クラッチYCC-S搭載 ABS
クラッチ操作なしでシフトチェンジ可能(YCC-S)。
2016/7月
ヤマハ初コーナリングランプ(LED)採用(ASのみ)。
セパレートドッグ構造、ヘリカルギア採用6速トランスミッション採用。
新型2眼ヘッドランプ(カウル及びヘッドランプアウターレンズ形状は継承)、フルLED灯火類、新デザインマルチファンクションメータ採用、など。
カラー設定
・マットシルバー1(新色)
・ダークグレーメタリックN(継続)
2018 ~ 2021 RP27J ~ 2018/2月
カラー変更
・マットダークパープリッシュブルーメタリック1(新色)
・ダークグレーメタリックN(継続)
2022 ~ 2022 RP27J ~ 20th Anniversary Edition
2022/2月
タンク天面ゴールド20周年記念エンブレム、ゴールド「FJR」ロゴ。
前後ゴールドホイール、専用ステッチ&エンボス加工専用シート。
ブラックのコンポーネントカラー(フューエルリッド、レバー、フートレスト)採用。
カラー設定
・ブラックメタリックX

生産終了

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. アルミドレンボルト KITACO

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
0営業日後以内
KITACO アルミドレンボルト 1個
レビュー: 4.50(10)

【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 メーカー 寸法(mm) ピッチ(mm) 呼び番号
772-0500001 1個 ホンダ/ヤマハ M14×14 1.5 D-2

2. Oリング                        K-PIT KITACO

販売価格(税別) 249 税込274
3営業日後以内
KITACO Oリング K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
70-967-30030 1個

3. オイルコウカンフルSET KITACO

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
5営業日後以内
KITACO オイルコウカンフルSET 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】YZF-R6/-S5SL1/7,YZF-R7(RM39J)BEB全車種/MT-07/A(RM07J)1WS・1XB全車種(RM19J)BU2・B4C全車種(RM33J)BAT全車種/XSR700(RM22J)B2G全車種(RM41J)BEE・BMC全車種

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 セット内容 危険物の類別
70-390-00070 1個 オイルエレメント:H-08、フィラーキャップOリング:OY-03(27×2.5)、ドレンワッシャー(クラッシュワッシャー:純正同等形状) 非危険物

戻る ページ 1 次へ