ヤマハ XJR400R [400cc] 1998-00年式 オイル関連 K-CON(キタコ)製

4HM 2型 ■4HM9/A/B/C/D

ヤマハ XJR400R [400cc] 1998-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4HM 原動機型式 4HM 並列4気筒 空冷
フレームNo 4HM - ~ 排気量 399
タイヤ
110/70 - 17 54H TL 150/70 - 17 69H TL
バッテリー GTX9-BS(縦置) 全長 2,075
スプロケット
15 45 二次減速比 3
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 735
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,080
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 198
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,015 チョーク 860 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 450 備考 スロットル:980/1000 ブレーキ前:ダイレクト(R)740・(L)770
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
458
レベル
(mm)
138
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2 L
フィルタ
交換時
2.400 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1998 4HM ~ 2型
1998/6月 マイナーチェンジ
XJR400Rのみのラインナップになる。
燃料タンク容量アップ(18L→20L)。サイドカバー、テールカウルデザイン変更、メーター時計とツイントリップ機能追加。
エンジンがブラック→シルバーへ。
カラー変更
・シルバーメタリック1
・ビビッドレッドカクテル7
・ダークグリニッシュブルーメタリックC
1999 ~ 1999 4HM ~ 1999/5月
4HMAはエンジンとマフラーはシルバー。
カラー変更
・ブラック2(新色/4HMB)
・シルバーメタリック1(4HMA)
・ビビッドレッドカクテル7(4HMA)
1999 ~ 1999 4HM ~ 1999/5月
4HMBはエンジンとマフラーもブラック。
カラー変更
・ブラック2(新色)
・シルバーメタリック1
・ビビッドレッドカクテル7
2000 ~ 2000 4HM ~ 2000/3月 カラー変更
エンジンとマフラーもブラック。
・ブルーイッシュホワイトカクテル1(新色/4HMD)
・ブラック2(継続/4HMD)
・シルバーメタリック1(継続/4HMC)
2000 ~ 2000 4HM ~ 2000/3月 カラー変更
エンジンとマフラーもブラック。
・ブルーイッシュホワイトカクテル1(新色/4HMD)
・ブラック2(継続/4HMD)
・シルバーメタリック1(継続/4HMC)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. アルミ製シーリングワッシャー K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 159 税込175
0営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミ製シーリングワッシャー 1個
レビュー: 3.75(8)

【特長】アルミドレン/バンジョーワッシャーとして使用出来ます。【用途】ドレンボルト用

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 寸法C(mm) 寸法A(mm) 寸法B(mm) 材質
0900-092-00005 1個 2 14 22 アルミ

2. アルミドレンワッシャ K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 179 税込197
3営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミドレンワッシャ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】●アルミドレンワッシャーとして使用出来ます。●アルミ材製

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
0900-092-00007 1個

戻る ページ 1 次へ