ヤマハ ドラッグスター1100 [1100cc] 1999-00年式 オイル関連 K&N製

VP10J (XVS1100) ■車両型式:5EL4/E

ヤマハ ドラッグスター1100 [1100cc] 1999-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
VP10J 原動機型式 4PP V型2気筒 空冷
フレームNo VP10J - 001019 ~ 排気量 1,063
タイヤ
110/90 - 18 61S WT 170/80 - 15 77S WT
バッテリー GT14B-4(縦置) 全長 2,405
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR7ES 本数 2
全幅 895
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,095
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 274
メインジェット
形状 ミクニ丸型小(L) 番数 ♯100+♯112.5
ケーブル長
クラッチ 1,140 チョーク 1,030 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 1040 備考 スロットル:1090/1110 ブレーキ前:ダイレクト(R)950・(L)1000
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
464
レベル
(mm)
108
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3 L
フィルタ
交換時
3.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2000 VP10J ~ カラー追加
・ダークグレイッシュパープルメタリック1(新色)
・シルバーメタリック(新色)
・ブラック2(継続)
1999 ~ 1999 VP10J 001019 ~ XV1100ビラーゴをベースに、メッキシリンダー、浸炭コンロッド、鍛造ピストンなど組込、ダブルクレードルフレーム、リジット風モノショック、Rブレーキディスク式へ、など。
カラー設定
・ライトグリーニッシュグレーメタリック6
・ブラック2
・シルバーメタリック1

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オイルフィルター K&N

販売価格(税別)    
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 主な適合純正品番 材質 高さ(mm)
KN-145 1個 SR400 2001-2008年式:-06年に適合 ヤマハ:2H0134409000 4X7134400000 4X71344001 4X7134400100 4X7134409000 583134401000 5JX134400000 セルロース 59

戻る ページ 1 次へ