ヤマハ TT250Rレイド [250cc] 1994-94年式 オイル関連 Vesrah製

4GY ■車両型式:4GY3

ヤマハ TT250Rレイド [250cc] 1994-94年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4GY 原動機型式 4GY 4st単気筒
フレームNo 4GY - 025101 ~ 排気量 249
タイヤ
3.00 - 21 51P WT 4.60 - 18 63P WT
バッテリー GT7B-4(横置) 全長 2,135
スプロケット
18 57 二次減速比 3.167
プラグ
CR9E/U27ESR-N 本数 1
全幅 885
チェーン
サイズ 428 リンク数 134 備考
全高 1,240
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 141
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 3.4w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
671
レベル
(mm)
120
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
1.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1994 4GY 025101 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オイルフィルター Vesrah

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
5営業日後以内
Vesrah オイルフィルター 1個
レビュー: 4.22(76)

【特長】ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 メーカー 主な適合車種
SF-2005 1個 YAMAHA:1UY-13440-00、1UY-13440-02 ヤマハ YAMAHA/TT250R(93-95年式)、YAMAHA/TT250R(97-99年式)、YAMAHA/TT-R250(99-06年式)、YAMAHA/WR250F(01-02年式)、YAMAHA/YZ250F(01-02年式)、YAMAHA/YFM350(04-06年式)、YAMAHA/YFM350ER(87-95年式)、YAMAHA/YFM350FH(99年式)、YAMAHA/YFM350FW(87-98年式)、YAMAHA/YFM350FWB(97-99年式)、YAMAHA/YFM350FX(02-03年式)、YAMAHA/YFM350R(05-09年式)、YAMAHA/YFM350RSE(05-06年式)、YAMAHA/YFM350U(96-99年式)、YAMAHA/YFM350X(87-03年式)、YAMAHA/YFM35FX(95-01年式)、YAMAHA/YFM35FX(04-05年式)、YAMAHA/YFM35R(07-13年式)、YAMAHA/YFM35RSE(07年式)、YAMAHA/YFM35X(04年式)、YAMAHA/YFP350(88年式)、YAMAHA/WR400(98-99年式)、YAMAHA/WR400F(98-00年式)、YAMAHA/YFM400(02年式)、YAMAHA/YFM400A(04年式)、YAMAHA/YFM400F(00年式)、YAMAHA/YFM400F(02年式)、YAMAHA/YFM400F(04-06年式)、YAMAHA/YFM400FB(07-09年式)、YAMAHA/YFM400FB(10-13年式)、YAMAHA/YFM400FBE(07年式)、YAMAHA/YFM400FBH(07-08年式)、YAMAHA/YFM400FBH(09-13年式)、YAMAHA/YFM400FH(00年式)、YAMAHA/YFM400FH(02年式)、YAMAHA/YFM400FW(93-98年式)、YAMAHA/YFM400FW(02年式)、YAMAHA/YFM400FWN(00-01年式)、YAMAHA/YFM400FWNH(00-01年式)、YAMAHA/YFM400H(02年式)、YAMAHA/YFM400N(00-03年式)、YAMAHA/YFM400NH(01年式)、YAMAHA/YZ400(98-99年式)、YAMAHA/YZ400F(98-99年式)、YAMAHA/WR426F(01-02年式)、YAMAHA/YZ426F(00-02年式)

戻る ページ 1 次へ