ヤマハ セロー225 [225cc] 2000-05年式 オイル関連 Vesrah製

DG08J (XT225WE)FI ■車両型式:5MP1/2/3/4

ヤマハ セロー225 [225cc] 2000-05年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-DG08J 原動機型式 G316E 4st単気筒 空冷
フレームNo DG08J - ~ 排気量 233
タイヤ
2.75 - 21 45P WT 120/80 - 18 62P TL
バッテリー 90793-26124(YTZ7S) 全長 2,070
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
DR8EA/X24ESR-U 本数 1
全幅 805
チェーン
サイズ 428 リンク数 120 備考
全高 1,140
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 108
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 955 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1100 ブレーキ後 備考 スロットル:865/850、955
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
394
レベル
(mm)
106
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
1.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2001 DG08J ~ 2000/7月 フルモデルチェンジ
排ガス規制クリア。
メッキシリンダー、アルミ鍛造ピストン採用、など。
FI採用。
カラー設定
・ダークシアンメタリック8
・ビビッドオレンジメタリック2
2002 ~ 2002 DG08J ~ 2002/4月
カラー変更
・ヤマハブラック2
・ダークシアンメタリック8
2003 ~ 2003 DG08J ~ 2003/5月
カラー変更
・ブルーメタリックC
・ヤマハブラック
2004 ~ 2005 DG08J ~ 2004/1月
カラー変更
・ブルーメタリックC
・ヤマハブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オイルフィルター Vesrah

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
6営業日後以内
Vesrah オイルフィルター 1個
レビュー: 4.22(76)

【特長】ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 メーカー 主な適合車種
SF-2004 1個 YAMAHA:3UH-E3440-00、5H0-13440-00、5H0-13440-09 ヤマハ YAMAHA/SR125(81年式)、YAMAHA/SR125(96-97年式)、YAMAHA/SR125SE(82年式)、YAMAHA/XC125(95-96年式)、YAMAHA/XC125SV(01年式)、YAMAHA/XT125(82-83年式)、YAMAHA/YJ125(04-09年式)、YAMAHA/SR185(81-82年式)、YAMAHA/BW200(85-86年式)、YAMAHA/BW200E(86-88年式)、YAMAHA/BW200S(85-86年式)、YAMAHA/TW200(87-17年式)、YAMAHA/TW200E(98-99年式)、YAMAHA/TW200E(00-01年式)、YAMAHA/XT200(82-83年式)、YAMAHA/YFM200(85年式)、YAMAHA/YFM200DX(86-89年式)、YAMAHA/YTM200(83-85年式)、YAMAHA/YTM200E(83-85年式)、YAMAHA/TT225(86-87年式)、YAMAHA/TT225(99年式)、YAMAHA/TT-R225(99-04年式)、YAMAHA/TW225E(04-07年式)、YAMAHA/XT225(85-07年式)、YAMAHA/XT225S(92-95年式)、YAMAHA/XT225W(93年式)、YAMAHA/XT225W(95-96年式)、YAMAHA/XT225WE(97-00年式)、YAMAHA/XT225WE(02-03年式)、YAMAHA/YFM225(86-88年式)、YAMAHA/YTM225DR(86年式)、YAMAHA/YTM225DX(83-85年式)、YAMAHA/TT-R230(05-17年式)、YAMAHA/SRX250(87年式)、YAMAHA/SRX250(88年式)、YAMAHA/XT250(84年式)、YAMAHA/XT250T(85年式)、YAMAHA/YFB250(92-97年式)、YAMAHA/YFB250FW(94-00年式)、YAMAHA/YFB250U(96-98年式)、YAMAHA/YFM250(89-91年式)、YAMAHA/YFM250(00年式)、YAMAHA/YFM250B(05-06年式)、YAMAHA/YFM250B(07-10年式)、YAMAHA/YFM250X(99-04年式)、YAMAHA/YFM25B(06年式)、YAMAHA/YFM25B(07-09年式)、YAMAHA/YFM25X(04年式)、YAMAHA/TT350(86-87年式)、YAMAHA/XT350(88年式)、YAMAHA/XT350(90-00年式)、YAMAHA/YFU1(89年式)、YAMAHA/YFU1T(89年式)

戻る ページ 1 次へ