ヤマハ RZ125 [125cc] 1982-84年式 オイル関連

13W ■車両型式:13W

ヤマハ RZ125 [125cc] 1982-84年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
13W 原動機型式 13W 2st単気筒
フレームNo 13W - ~ 排気量 123
タイヤ
2.75 - 18 4PR WT 3.00 - 18 4PR WT
バッテリー FB5L-B(縦置) 全長 1,990
スプロケット
16 46 二次減速比 2.880
プラグ
B8ES 本数 1
全幅 735
チェーン
サイズ 428 リンク数 118 備考
全高 1,190
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 112
メインジェット
形状 ミクニ6角大 番数 ♯155
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 45w/45w
タイプ PH6E
テイルライト
定格 12V 27w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1982 ~ 1984 13W ~
1982 ~ 1984 13W ~ RZ125S

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オイルフィラーキャップ(FIVEフィンタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(FIVEフィンタイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミダイキャストにクロムメッキ仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 タイプ ねじピッチ(mm) ねじ径 メーカー
208-25915 1個 6 2.5 M20 ホンダ・ヤマハ系

戻る ページ 1 次へ