ヤマハ XJR1300 [1300cc] 2000-02年式 オイル関連

RP03J ■車両型式:5EA9/G-・5UX1・2

ヤマハ XJR1300 [1300cc] 2000-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-RP03J 原動機型式 P501E 並列4気筒 空冷
フレームNo RP03J - 000028 ~ 排気量 1,250
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー GT14B-4(縦置) 全長 2,175
スプロケット
17 38 二次減速比 2.235
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 780
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,115
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 222
メインジェット
形状 ミクニ丸型小(L) 番数 ♯100
ケーブル長
クラッチ 1,250 チョーク 930 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 530 備考 スロットル:1025/1010 ブレーキ前:ダイレクト(R)830・(L)890
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
547
レベル
(mm)
102
種類 01
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.35 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2001 RP03J ~ 2001/3月 マイナーチェンジ
燃料タンクYAMAHAアルミ立体エンブレム採用(ブルー車体除く、車体/ホイール塗装色変更、など。
カラー変更
・ディープパープリッシュブルーメタリックC(ブラックエンジン/ゴールドホイール)(5EAP)
・ブルー(5EAR)
・ブラック2(ブラックエンジン)(5EAR)
・シルバー3(シルバーエンジン)(5EAS)
2002 ~ 2002 RP03J ~ 2002/3月
カラー変更
・ブルーイッシュシルバー4(新色)(5UX1)
・ディープパープリッシュメタリックC(新色)(5UX1)
・シルバー3(継続)(5UX2)
2000 ~ 2000 RP03J 000028 ~ 2000/3月 モデルチェンジ
二輪車排出ガス規制適合。エアインダクションシステム採用。
8kg軽量化(軽量BSRキャブレター新採用、超軽量新作ホイール採用)、新設計小型軽量ブレーキ、新TPワイラックスシート(全長4cm長)採用。前後ブレーキスミトモ製MOS単体ブロック式、MOSキャリパー。
5段階調整(従来4段階)ブレーキ&クラッチレバー、前フラッシャーにポジションランプ追加、ブリヂストン新パターンタイヤ、など。
カラー設定
・シルバー1(5EA9)
・ブルーイッシュホワイトカクテル1(5EA9)
・ディープパープリッシュブルーメタリックC(5EAG)

適合車種からパーツを絞込み検索

19件中 1件~19件

並び替え:

1. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
0営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 4.64(53)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 主な適合純正品番 材質 高さ(mm)
KN-401 1個 ZZR250 1994-2001年式:-99年に適合 ホンダ:15410422000 15410422004 15410426000 15410426010 15412300024 15412300325 カワサキ:16099003 ヤマハ:36Y134410000 ※Oリングは.ホンダ車のみに使用します。 セルロース 56

2. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】M14X1.5/温度センサー穴/ワイヤーロック穴/ブラック

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量
02-09-0027 1セット

3. オイルクリーンボルト DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルクリーンボルト 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】耐熱性のあるネオジウム磁石を使用。エンジンオイル中の鉄粉、スラッジを逃さずキャッチ!ボルト頭部は、六角二面幅を各サイズ共通の14mmに設定。ワイヤーロック用貫通穴(Φ2.0mm)を3方向に用意。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ねじピッチ(mm) ねじ長さ(mm) ねじ径(mm) 仕様
93753 1個 1.5 12 14 アルミ製。ドレンワッシャー付属。

4. マシンドフィラーキャップ POSH Faith

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
POSH Faith マシンドフィラーキャップ 1個
レビュー: 5.00(1)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
500006-01 1個 ブルー

5. マシンドフィラーキャップ POSH Faith

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
POSH Faith マシンドフィラーキャップ 1個
レビュー: 5.00(1)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
500006-03 1個 シルバー

6. マシンドフィラーキャップ POSH Faith

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
POSH Faith マシンドフィラーキャップ 1個
レビュー: 5.00(1)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
500006-04 1個 ゴールド

7. マシンドフィラーキャップ POSH Faith

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
POSH Faith マシンドフィラーキャップ 1個
レビュー: 5.00(1)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
500006-28 1個 ライムG

8. マシンドフィラーキャップ POSH Faith

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
POSH Faith マシンドフィラーキャップ 1個
レビュー: 5.00(1)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
500006-02 1個 レッド

9. マシンドフィラーキャップ POSH Faith

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
POSH Faith マシンドフィラーキャップ 1個
レビュー: 5.00(1)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
500006-06 1個 ブラック

10. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】M14X1.5/温度センサー穴/ワイヤーロック穴/シルバー

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量
02-09-0026 1セット

11. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】M14X1.5/温度センサー穴/ワイヤーロック穴/ブルー

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量
02-09-0028 1セット

12. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】M14X1.5/温度センサー穴/ワイヤーロック穴/レッド

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量
02-09-0029 1セット

13. オイルフィラーCAP DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) オイルフィラーCAP 1個
レビュー: 4.57(7)

【特長】シンプルなデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップ(専用Oリング付属)。回り止めワイヤー固定用穴付き。エンジン周りのお手軽なドレスアップに。シンプルデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップです。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 サイズ(mm) 主な適合車種
74780 1個 20×2.5 XVZ1300ロイヤルスター(96-99)・V-MAX(90-07)・V-MAX(09-10)・XJR1300(98-09)・XJR400R(4HM9のみ)(98)・XJR400R(99-07)

14. オイルフィラーCAP M27XP1.5クローム DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) オイルフィラーCAP M27XP1.5クローム 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
74780 1個

15. PREMIUM ZONE フィラーキャップ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) PREMIUM ZONE フィラーキャップ 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】こだわりの日本製。丁寧な切削加工と2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げで、殺風景なエンジンまわりに彩りを与えるオイルフィラーキャップ。専用Oリング付き。回り止めワイヤー固定用穴付き。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 サイズ 主な適合車種 関連資料
91900 1個 レッド M27×P1.5 XJR1300 2007-2017年式:-11年に適合 適合表

16. PREMIUM ZONE フィラーキャップ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) PREMIUM ZONE フィラーキャップ 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】こだわりの日本製。丁寧な切削加工と2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げで、殺風景なエンジンまわりに彩りを与えるオイルフィラーキャップ。専用Oリング付き。回り止めワイヤー固定用穴付き。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 サイズ 主な適合車種 関連資料
91901 1個 ブルー M27×P1.5 XJR1300 2007-2017年式:-11年に適合 適合表

17. PREMIUM ZONE フィラーキャップ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) PREMIUM ZONE フィラーキャップ 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】こだわりの日本製。丁寧な切削加工と2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げで、殺風景なエンジンまわりに彩りを与えるオイルフィラーキャップ。専用Oリング付き。回り止めワイヤー固定用穴付き。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 サイズ 主な適合車種 関連資料
91902 1個 ゴールド M27×P1.5 XJR1300 2007-2017年式:-11年に適合 適合表

18. PREMIUM ZONE フィラーキャップ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) PREMIUM ZONE フィラーキャップ 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】こだわりの日本製。丁寧な切削加工と2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げで、殺風景なエンジンまわりに彩りを与えるオイルフィラーキャップ。専用Oリング付き。回り止めワイヤー固定用穴付き。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 サイズ 主な適合車種 関連資料
91903 1個 ライムグリーン M27×P1.5 XJR1300 2007-2017年式:-11年に適合 適合表

19. PREMIUM ZONE フィラーキャップ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) PREMIUM ZONE フィラーキャップ 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】こだわりの日本製。丁寧な切削加工と2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げで、殺風景なエンジンまわりに彩りを与えるオイルフィラーキャップ。専用Oリング付き。回り止めワイヤー固定用穴付き。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 サイズ 主な適合車種 関連資料
91904 1個 アッシュシルバー M27×P1.5 XJR1300 2007-2017年式:-11年に適合 適合表

戻る ページ 1 次へ