ヤマハ マジェスティ [250cc] 2007-11年式 オイル関連

SG20J (YP250) ■車両型式:4D91/4

ヤマハ マジェスティ [250cc] 2007-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-SG20J 原動機型式 G359E 4st単気筒 水冷
フレームNo SG20J - ~ 排気量 249
タイヤ
110/90 - 13 55P TL 140/70 - 12 65L TL
バッテリー YTZ10S(縦置) 全長 2,175
スプロケット
二次減速比
プラグ
CPR7EA-9 本数 1
全幅 780
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,185
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 175
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 2200 備考 クラッチ:- チョーク:- スロットル:1650/1685 ブレーキ前:ダイレクト(R)1050
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H11
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
148
レベル
(mm)
93
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.50 L
フィルタ
交換時
1.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2007 SG20J ~ フルモデルチェンジ
新エンジンYCC-AT搭載。
ヤマハ独自のオートマチック機構(ヤマハチップコントロールドオートマチックトランスミッション)。
平成18年排出ガス規制適合
2008 ~ 2008 SG20J ~ カラー追加
・シルバー3
2009 ~ 2009 SG20J ~ カラー追加
・レディッシュブラックメタリック2
2011 ~ 2011 SG20J ~ カラー設定
・グリーニッシュホワイトカクテル1
・レディッシュブラックメタリック2
・シルバー3
・ブラックメタリックX

適合車種からパーツを絞込み検索

83件中 1件~40件

並び替え:

1. オイルドレンワッシャ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 319 税込351
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルドレンワッシャ 1袋(3枚)
レビュー: 4.57(167)

【特長】表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンボルトガスケット。4輪メーカーなどで多く採用されています。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 サイズ 厚さ(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
95395 1袋(3枚) M12 約1.7 9

2. オイルドレンワッシャ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 799 税込879
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルドレンワッシャ 1袋(10枚)
レビュー: 4.57(167)

【特長】表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンボルトガスケット。4輪メーカーなどで多く採用されています。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 サイズ 厚さ(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
75420 1袋(10枚) M12 約1.7 9

3. エレメントアセンブリ,オイルクリーナ 5D3-13440-09 YAMAHA(ヤマハ)

販売価格(税別) 999 税込1,099
0営業日後以内
YAMAHA(ヤマハ) エレメントアセンブリ,オイルクリーナ 5D3-13440-09 1個
レビュー: 4.44(18)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車輌型式(ヤマハ) 他社参考品番(DAYTONA) 他社参考品番(VESRAH)
5D3-13440-09 1個 5D3-13440-02 XT250(1YB9) 72176 SF-2008

4. 二輪車用スーパーオイルフィルター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 969 税込1,066
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 二輪車用スーパーオイルフィルター 1個
レビュー: 4.56(189)

【特長】フィルターの折目を約20%増やし、ろ過面積を拡大。オイルの中の異物を効率よく取り除きエンジンへの負担を軽減。ろ過性能試験でも裏付けされた優れた性能は、徹底した品質管理の元に製造された国内生産の証です。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
72176 1個 ヤマハ マジェスティ250(4D9・07-09)・WR250R/X(03-09)・トリッカー(04-07)・セローXT250(05-08) 5TA-13440-00
5D3-13440-00
5D3-13440-01
4D9-13440-00
内蔵式

5. アルミ製シーリングワッシャー K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 159 税込175
0営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミ製シーリングワッシャー 1個
レビュー: 4.22(27)

【特長】アルミドレン/バンジョーワッシャーとして使用出来ます。【用途】ドレンボルト用

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 寸法C(mm) 寸法A(mm) 寸法B(mm) 材質
0900-092-00004 1個 1.5 12 20 アルミ

6. 2輪用オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

販売価格(税別) 639 税込703
3営業日後以内
UNION(ユニオン産業) 2輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.68(321)

【特長】最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 高さ(mm) 外径(Φmm)
MO-008 1個 ヤマハ 5TA-13440-00、5D3-13440-00 41 38

7. アルミドレンワッシャ K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 199 税込219
0営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミドレンワッシャ 1個
レビュー: 3.00(1)

【特長】●アルミドレンワッシャーとして使用出来ます。●アルミ材製

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
0900-092-00011 1個

8. ワイヤーロックドレンボルト KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ワイヤーロックドレンボルト 1個
レビュー: 4.58(19)

【特長】レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ねじの呼び ねじ長さ(mm) ピッチ(mm) 付属品
105-1202 1個 M12 12 1.5 銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー

9. ドレンボルトガスケット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 139 税込153
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ドレンボルトガスケット 1個
レビュー: 4.50(4)

【特長】オイルクリーンボルトの補修品。オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合 材質 厚さ(mm) サイズ
96709 1個 【代表車種】
XDiavel(16)
XDiavel S(16)
Diavel TITANIUM(15)
Diavel FL(14)
Diavel Carbon FL(14)
Diavel(13-16)
Diavel Carbon(13-16)
Diavel Strada(13)
Diavel Carbon ABS(11-12)
Diavel ABS(11-12)
Hypermotard 939(16)
Hypermotard 939 SP(16)
アルミ 1.5 M12

10. オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 679 税込747
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無) 1個
レビュー: 4.31(64)

【特長】従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番
105-540 1個 ヤマハ ヤマハ4D9-13440-00

11. オイルフィルター Vesrah

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
0営業日後以内
Vesrah オイルフィルター 1個
レビュー: 4.22(76)

【特長】ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 メーカー 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
SF-2008 1個 YAMAHA:4D9-13440-00、5D3-13440-00、5TA-13440-00、5YP-E3440-00 ヤマハ YAMAHA/YZF-R125(08-17年式)、YAMAHA/T135(06-08年式)、YAMAHA/T135SE(06-08年式)、YAMAHA/WR250F(04-17年式)、YAMAHA/WR250R(08-17年式)、YAMAHA/WR250X(08-17年式)、YAMAHA/XG250(04-17年式)、YAMAHA/XT250(05-08年式)、YAMAHA/XT250(08年式)、YAMAHA/XT250(09-17年式)、YAMAHA/XT250X(06-17年式)、YAMAHA/YFM25R(08-14年式)、YAMAHA/YFM25RSE(09年式)、YAMAHA/YFM25RSE2(08-09年式)、YAMAHA/YFM25RSP(08年式)、YAMAHA/YFM25RSP(11年式)、YAMAHA/YP250(07年式)、YAMAHA/YP250(11-12年式)、YAMAHA/YP250(14年式)、YAMAHA/YP250(16年式)、YAMAHA/YZ250F(03-17年式)、YAMAHA/YZ250FX(15-17年式)、YAMAHA/WR450F(04-16年式)、YAMAHA/YFZ45(12-13年式)、YAMAHA/YFZ450(04-10年式)、YAMAHA/YFZ450BB(06-07年式)、YAMAHA/YFZ450LE(04年式)、YAMAHA/YFZ450R(09-13年式)、YAMAHA/YFZ450R(15-16年式)、YAMAHA/YFZ450RS(14-15年式)、YAMAHA/YFZ450RSE(10-12年式)、YAMAHA/YFZ450SE(05-06年式)、YAMAHA/YFZ450SP(06-08年式)、YAMAHA/YFZ450X(10-11年式)、YAMAHA/YFZ450XBB(10年式)、YAMAHA/YFZ450XSE(11年式)、YAMAHA/YFZ45SE(07年式)、YAMAHA/YFZ45YSS(16-17年式)、YAMAHA/YFZ45YSX(17年式)、YAMAHA/YZ450F(03-17年式)、YAMAHA/YZ450FX(17年式)、PGO/Tigra 125(14年式)、PGO/Tigra 150(14-15年式) 6

12. 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

販売価格(税別) 629 税込692
5営業日後以内
EXCEL(エクセル) 二輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.54(288)

【特長】四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 付属品
BYO-008 1個 ヤマハ YZ450F(CJ10C,15C) 5TA-13440-00 -

13. ドレンボルトガスケット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 379 税込417
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ドレンボルトガスケット 1セット(3枚)
レビュー: 4.28(147)

【特長】オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合 材質 厚さ(mm) 内径(Φmm)
96731 1セット(3枚) 【代表車種】
XDiavel(16)
XDiavel S(16)
Diavel TITANIUM(15)
Diavel FL(14)
Diavel Carbon FL(14)
Diavel(13-16)
Diavel Carbon(13-16)
Diavel Strada(13)
Diavel Carbon ABS(11-12)
Diavel ABS(11-12)
Hypermotard 939(16)
Hypermotard 939 SP(16)
アルミ 1.5 12.2

14. リプレイスドレンボルト DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 599 税込659
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リプレイスドレンボルト 1個
レビュー: 3.00(2)

【特長】オイル交換ついでに摩耗したドレンボルトも交換しよう!。ボルト頭部は六角二面幅を各サイズ共通の14mmに統一。純正同等のスチール製。ドレンワッシャー付属(アルミ製)。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 主な適合車種 ボルト頭部形状 六角軸二面幅(mm)
16777 1個 M12×12×P1.5 六角二面幅 14

15. オイルフィラーキャップOリング DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 90 税込99
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルフィラーキャップOリング 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】シンプルなデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップ(専用Oリング付属)。回り止めワイヤー固定用穴付き。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 主な適合車種
75825 1個 M20×P2.5用

16. リプレイスオイルフィルター 内蔵式 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 619 税込681
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リプレイスオイルフィルター 内蔵式 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ろ紙の折り目を特殊な形状にすることで、目詰まりしにくいロングライフのオイルフィルター。ろ過性能は純正同等以上を確保しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー タイプ
98750 1個 YAMAHA系 内蔵式

17. オイルクリーンボルト DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルクリーンボルト 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】耐熱性のあるネオジウム磁石を使用。エンジンオイル中の鉄粉、スラッジを逃さずキャッチ!ボルト頭部は、六角二面幅を各サイズ共通の14mmに設定。ワイヤーロック用貫通穴(Φ2.0mm)を3方向に用意。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ねじピッチ(mm) ねじ長さ(mm) ねじ径(mm)
93751 1個 1.5 12 12

18. D-1 超軽量アルミドレンボルト KITACO

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
0営業日後以内
KITACO D-1 超軽量アルミドレンボルト 1個
レビュー: 4.33(3)

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 仕様
772-0500000 1個 M12 X P1.5 X 14L

19. エレメントアセンブリ オイルクリーナ 4D9-13440-00 YAMAHA(ヤマハ)

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
0営業日後以内
YAMAHA(ヤマハ) エレメントアセンブリ オイルクリーナ 4D9-13440-00 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】◎YAMAHA純正オイルフィルター■ろ紙のろ過機能や、接着剤の品質、リリーフバルブのばね圧力等、厳格に設定したさまざまな基準をクリアした高品質素材と高い組立技術によって製造されるヤマハ純正オイルフィルターは、耐油性・耐熱性に優れた特性を発揮します。■エンジン内部には、燃料やオイルに含まれる不純物等から発生するスラッジや、シリンダーとピストンリングなどの摩擦による金属粉などが発生し、エンジンオイルがこれらを洗い流すことによって、エンジンは正常に働き続けることが出来ます。しかし、エンジンオイルは長期間繰り

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 他社参考品番(DAYTONA) 他社参考品番(VESRAH)
4D9-13440-00 1個 72176 SF-2008

20. Oリング                        K-PIT KITACO

販売価格(税別) 259 税込285
2営業日後以内
KITACO Oリング K-PIT 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
70-967-30090 1個

21. リプレイスドレンボルト DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 599 税込659
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リプレイスドレンボルト 1個
レビュー: 3.00(2)

【特長】オイル交換ついでに摩耗したドレンボルトも交換しよう!。ボルト頭部は六角二面幅を各サイズ共通の14mmに統一。純正同等のスチール製。ドレンワッシャー付属(アルミ製)。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 主な適合車種 ボルト頭部形状 六角軸二面幅(mm)
16780 1個 M12×14×P1.5 六角二面幅 14

22. ドレンボルトガスケット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 989 税込1,088
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ドレンボルトガスケット 1セット(10枚)
レビュー: 4.28(147)

【特長】オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合 材質 厚さ(mm) 内径(Φmm)
96736 1セット(10枚) 【代表車種】
XDiavel(16)
XDiavel S(16)
Diavel TITANIUM(15)
Diavel FL(14)
Diavel Carbon FL(14)
Diavel(13-16)
Diavel Carbon(13-16)
Diavel Strada(13)
Diavel Carbon ABS(11-12)
Diavel ABS(11-12)
Hypermotard 939(16)
Hypermotard 939 SP(16)
アルミ 1.5 12.2

23. ワイヤーロックドレンボルト KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ワイヤーロックドレンボルト 1個
レビュー: 4.58(19)

【特長】レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ねじの呼び ねじ長さ(mm) ピッチ(mm) 付属品
105-1203 1個 M12 15 1.5 銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー

24. オイルフィラーキャップ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) オイルフィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジンにワンポイントのアクセントを与えるアルミ削り出しオイルフィラーキャップです。サーキット走行で必要になる緩み防止用のワイヤーロックホールを設けており、レースレギュレーションに対応します。CBR250Rのエンジンにワンポイントのアクセントを与える、ダイヤモンドチップ加工により美しく仕上げたアルミ削り出しオイルフィラーキャップです。本製品にはサーキット走行で必要となる緩み防止用のワイヤーロックホールを設けており、レースレギュレーションにも対応します。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 主な適合車種
07-06-0009 1個 CBR250R(MC41-1000001-) レッド

25. PREMIUM ZONE オイルフィラーキャップ補修用Oリング(M20XP2.5) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 219 税込241
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) PREMIUM ZONE オイルフィラーキャップ補修用Oリング(M20XP2.5) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】PREMIUM ZONE オイルフィラーキャップ補修用Oリング(M20XP2.5)

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
94137 1個

26. アルミビレットオイルフィラーキャップ(BULLETタイプ) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) アルミビレットオイルフィラーキャップ(BULLETタイプ) 1個
レビュー: 4.20(5)

【特長】アルミ削り出しアルマイト仕上げのオイルフィラーキャップ。Oリング付属。回り止めワイヤー固定穴付き。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 タイプ 六角レンチ径(Φmm)
98399 1個 M20XP2.5 レッド 8

27. アルミビレットオイルフィラーキャップ(BULLETタイプ) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) アルミビレットオイルフィラーキャップ(BULLETタイプ) 1個
レビュー: 4.20(5)

【特長】アルミ削り出しアルマイト仕上げのオイルフィラーキャップ。Oリング付属。回り止めワイヤー固定穴付き。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 タイプ 六角レンチ径(Φmm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
98401 1個 M20XP2.5 ゴールド 8 21

28. オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 メーカー タイプ ねじピッチ(mm)
208-23914 1個 ホンダ・ヤマハ系 シルバー 6 2.5

29. Oリング                        K-PIT KITACO

販売価格(税別) 339 税込373
2営業日後以内
KITACO Oリング K-PIT 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
70-967-30060 1個

30. オイルフィルターエレメント KITACO

販売価格(税別) 799 税込879
2営業日後以内
KITACO オイルフィルターエレメント 1個
レビュー: 5.00(4)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量
70-390-10040 1個

31. バイク用 Oリング DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 208 税込229
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用 Oリング 1個
レビュー: 4.75(12)

【特長】純正同等スペックの高精度Oリング。オイル交換のときに用意しておきたいパッキンです。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 仕様 適合 タイプ 純正品番
17633 1個 ※再利用不可。 XMAX など フィルターカバーパッキン No.93210-48530

32. アルミビレットオイルフィラーキャップ(BULLETタイプ) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) アルミビレットオイルフィラーキャップ(BULLETタイプ) 1個
レビュー: 4.20(5)

【特長】アルミ削り出しアルマイト仕上げのオイルフィラーキャップ。Oリング付属。回り止めワイヤー固定穴付き。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 タイプ 六角レンチ径(Φmm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
98404 1個 M20XP2.5 ブラック 8 21

33. Oリング                        K-PIT KITACO

販売価格(税別) 179 税込197
2営業日後以内
KITACO Oリング K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合 主な適合純正品番 サイズ
70-967-30020 1個 TW200/225・セロー225・ドラッグスター250・マジェスティ250・セロー250・WR250R/X・Tマックス・MT09 93210-19123 19×2.4

34. アルミドレンワッシャ K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 179 税込197
2営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミドレンワッシャ 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】●アルミドレンワッシャーとして使用出来ます。●アルミ材製

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
0900-092-00006 1個

35. マシンドフィラーキャップ POSH Faith

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
2営業日後以内
POSH Faith マシンドフィラーキャップ 1個
レビュー: 5.00(1)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
500003-01 1個 ブルー

36. マシンドフィラーキャップ POSH Faith

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
2営業日後以内
POSH Faith マシンドフィラーキャップ 1個
レビュー: 5.00(1)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
500003-02 1個 レッド

37. マシンドフィラーキャップ POSH Faith

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
2営業日後以内
POSH Faith マシンドフィラーキャップ 1個
レビュー: 5.00(1)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
500003-03 1個 シルバー

38. マシンドフィラーキャップ POSH Faith

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
2営業日後以内
POSH Faith マシンドフィラーキャップ 1個
レビュー: 5.00(1)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
500003-04 1個 ゴールド

39. マシンドフィラーキャップ POSH Faith

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
2営業日後以内
POSH Faith マシンドフィラーキャップ 1個
レビュー: 5.00(1)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
500003-06 1個 ブラック

40. バイク用 Oリング DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 159 税込175
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用 Oリング 1個
レビュー: 4.75(12)

【特長】純正同等スペックの高精度Oリング。オイル交換のときに用意しておきたいパッキンです。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 仕様 適合 タイプ 純正品番
17626 1個 ※再利用不可。 MT09 セロー など フィラーキャップパッキン No.93210-19123

戻る ページ 1 2 3 次へ