ヤマハ X-MAX ABS [250cc] 2025-25年式 オイル関連
SGA8J (CZD250-A)国内モデル ABS FI
ヤマハ X-MAX ABS [250cc] 2025-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2025 ~ 2025 | SGA8J ~ | 2025/4月 マイナーチェンジ 水冷4stSOHC4バルブBLUECOREエンジン。型式変更。 電動スクリーン、オールインワン型メーター(右側4.2インチTFTと左側3.2インチLCD)採用。 USB(TYPE-C)装備ロントポケット。 カラー設定 ・ブラックメタリック12 ・マットダークグレーメタリック8 ・ブルーイッシュグレーカクテル2 |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】こだわりの日本製。丁寧な切削加工と2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げで、殺風景なエンジンまわりに彩りを与えるオイルフィラーキャップ。専用Oリング付き。回り止めワイヤー固定用穴付き。
| 品番 | 内容量 | 色 | サイズ | 主な適合車種 | 関連資料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 91885 | 1個 | レッド | M20×P1.5 | GSX1400 2003-2008年式:-07年に適合 | 適合表 |
【特長】こだわりの日本製。丁寧な切削加工と2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げで、殺風景なエンジンまわりに彩りを与えるオイルフィラーキャップ。専用Oリング付き。回り止めワイヤー固定用穴付き。
| 品番 | 内容量 | 色 | サイズ | 主な適合車種 | 関連資料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 91886 | 1個 | ブルー | M20×P1.5 | GSX1400 2003-2008年式:-07年に適合 | 適合表 |
【特長】PREMIUM ZONE オイルフィラーキャップ補修用Oリング(M20XP1.5)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 94136 | 1個 |
【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:96736
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 96736 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-09-0023 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-09-0024 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-09-0022 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | 主な適合純正品番 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| YO-2005 | 1個 | ヤマハ | SEROW250 DG11J XT250 3C51~5/3C57 SEROW250 DG17J XT250 1YB9/1YBL/1YBN/3C5M/3C5S/3C5Y/B1H1 SEROW250 DG31J XT250 B7C1/B7C4 XT250X DG11J XT250×5C11 XT250X DG17J XT250×5C13~4 TRICKER DG10J XG250 5XT1~7 TRICKER DG16J XG250 5XT8~9/5XTA~C TRICKER DG32J XG250 B8C1 WR250R DG15J WR250R 3D71/3D73/3D75/3D77/3D79/3D7B/3D7C/3D7E/3D7G/3D7H WR250X DG15J WR250×3D72/3D74/3D76/3D78/3D7A/3D7D/3D7F/3D7J WR450F CJ17C WR450F 1DX5 Majesty SG20J YP250 4D91/4D94~7 TRICITY300 BX93 MWD300 BX93 XMAX SG42J XMAX250 BG62/BG65/BG68 XMAX250 SG70J CZD250-A BDR1/BDR3 XMAX SG70J CZD250-A BPV5 |
5D3-13440-09,1S7-E3440-00,4D9-13440-00,5TA-13440-00,5D3-13440-00,5D3-13440-01,5D3-13440-02 | 濾紙式 |

【特長】オイル交換ついでに摩耗したドレンボルトも交換しよう!。ボルト頭部は六角二面幅を各サイズ共通の14mmに統一。マグネット付きは、ネジ先端部のマグネットにオイル中の。鉄粉を付着させ、オイルをクリーンにキープ。純正同等のスチール製。ドレンワッシャー付属(アルミ製)。
| 品番 | 内容量 | ボルト頭部形状 | 六角軸二面幅(mm) | マグネット | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16769 | 1個 | 六角二面幅 | 14 | つき | スチール |

| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-09-0025 | 1セット |
【特長】◎YAMAHA純正オイルフィルター■ろ紙のろ過機能や、接着剤の品質、リリーフバルブのばね圧力等、厳格に設定したさまざまな基準をクリアした高品質素材と高い組立技術によって製造されるヤマハ純正オイルフィルターは、耐油性・耐熱性に優れた特性を発揮します。■エンジン内部には、燃料やオイルに含まれる不純物等から発生するスラッジや、シリンダーとピストンリングなどの摩擦による金属粉などが発生し、エンジンオイルがこれらを洗い流すことによって、エンジンは正常に働き続けることが出来ます。しかし、エンジンオイルは長期間繰り
| 品番 | 内容量 | 主な適合純正品番 | 他社参考品番(DAYTONA) | 他社参考品番(VESRAH) |
|---|---|---|---|---|
| 5D3-13440-00 | 1個 | 5TA-13440-00 | 72176 | SF-2008 |
【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 適合 | 寸法(mm) | ピッチ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 772-0500000 | 1個 | ホンダ/ヤマハ/カワサキ | ホンダ車/ホンダ4STミニ系全車種(FI車含む)、NSR50/80・NS-1・VTR250・CB400SF・RVF400・CBR600F・CBR600RR・CBR1000RR・CBR900RR・CBR954RR・VTR1000F・ホーネット900等 ヤマハ車/YB-1FOUR・TT-R50E・TZR50等 カワサキ車/KSR110・バリオス/-Ⅱ・ZEPHYR400/-X・エリミネーター250V・ZRX400/-Ⅱ・W650・Z750/S・ゼファー1100・ZRX1200R/S・ZZR1100・ZZR1200・ZX-12R等 |
M12×14 | 1.5 |
【特長】従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。従来型のオイルフィルターです。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | 高さ(mm) | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 105-518 | 1個 | ヤマハ | セロー250 | 40 | 濾紙式 |
【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:75420。販売備考:キャンセル不可商品です。サイズ:M12。備考:10枚入
| 品番 | 内容量 | サイズ | 備考 |
|---|---|---|---|
| 75420 | 1個 | M12 | 10枚入 |
適合表