ヤマハ YZF-R3 [320cc] 2015-17年式 ブレーキ関連 ハリケーン製
RH07J 国内モデル FI ABS ■B02 STD・MonsterEnergy YamahaMotoGP Edition
ヤマハ YZF-R3 [320cc] 2015-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2015 ~ 2015 | RH07J ~ | 2015/4月 YZF-R25をベースに排気量をアップ。 ・軽量フレームとロングリアアーム ・YZF-Rシリーズを受継ぐスタイリング ・快適なライディングポジション ・ABS カラー設定 ・ディープパープリッシュブルーメタリックC(ブルー/シルバー) ・ブラックメタリックX(ブラック) ・ビビッドレッドカクテル1(レッド/ホワイト) |
| 2016 ~ 2016 | RH07J ~ | グラフィック&カラー変更 カラー設定 ・マットグレーメタリック3 新色 ・ホワイトメタリック6(ホワイト/レッド) 新色 ・ディープパープリッシュブルーメタリックC 継続 |
| 2017 ~ 2017 | RH07J ~ | 2017/9月 Movistar Yamaha MotoGP Edition レーシングブルーに映えるMovistar マーク。MotoGPマシン同様の「ENEOS」のロゴ。 MotoGPマシンイメージのゴールド音叉マーク、タンクカバーにMovistarマーク、専用イエロースプリングサスペンション、ゴールドの前後ブレーキキャリパー、など。 ・ディープパープリッシュブルーメタリックC(ブルー) |
| 2017 ~ 2017 | RH07J ~ | グラフィック&カラー変更 ・ディープパープリッシュブルーメタリックC ・マットブラック2 ・ホワイトメタリック6 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥1,998
税込¥2,198
ハリケーン
ロング クラッチケーブル
1本
ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 |
|---|---|---|---|
| HB6475 | 1本 | 50(95)mmロング アウター長さ910mm | ブラック |
戻る ページ 1 次へ