ヤマハ YZF-R3 [320cc] 2018-18年式 ブレーキ関連 ハリケーン製
RH13J 国内モデル FI ABS ■BR55
ヤマハ YZF-R3 [320cc] 2018-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2018 ~ 2018 | RH13J ~ | 2018/1月 グラフィック&カラー変更 型式変更(EBL-RH07J→2BL-RH13J)、エンジン変更。 水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。 カラー設定 ・ディープパープリッシュブルーメタリックC ・ブラックメタリックX ・ホワイトメタリック6 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥1,998
税込¥2,198
ハリケーン
ロング クラッチケーブル
1本
ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 |
|---|---|---|---|
| HB6475 | 1本 | 50(95)mmロング アウター長さ910mm | ブラック |
戻る ページ 1 次へ