ヤマハ YZF-R3 [320cc] 2022-24年式 ブレーキ関連 ハリケーン製
RH21J 国内モデル FI ABS ■(WGP 60th Anniv)B2XB ・(STD)B2XM
ヤマハ YZF-R3 [320cc] 2022-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2022 ~ 2022 | RH21J ~ | WGP 60thAnniversary(240台限定) 2022/6月 WGP参戦60周年記念エンブレム、ゴールドカラーホイール、ブラック仕上げブレーキレバー・クラッチレバー、イエローのRサスンスプリング採用。 ロードレース世界選手権参戦60周年記念カラー。 ・シルキーホワイト |
| 2023 ~ 2024 | RH21J ~ | STD 2023/5月 水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。 平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。 カラー設定 ・ダークブルーイッシュパープルメタリック3 ・ディープパープリッシュブルーメタリックC ・ブラックメタリック12 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥1,998
税込¥2,198
ハリケーン
ロング クラッチケーブル
1本
ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 |
|---|---|---|---|
| HB6475 | 1本 | 50(95)mmロング アウター長さ910mm | ブラック |
戻る ページ 1 次へ