ヤマハ R1-Z [250cc] 1990-91年式 ブレーキ関連 ハリケーン製

3XC ■車両型式:3XC1/2

ヤマハ R1-Z [250cc] 1990-91年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
3XC 原動機型式 3XC 2st並列2気筒 水冷
フレームNo 3XC - 000101 ~ 排気量 249
タイヤ
110/70 - 17 54H TL 140/70 - 17 66H TL
バッテリー GT4L-BS 全長 2,005
スプロケット
14 45 二次減速比 3.210
プラグ
BR9ES 本数 2
全幅 700
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,040
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 152
メインジェット
形状 ミクニ6角大 番数 ♯230
ケーブル長
クラッチ 900 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:910(-90)・920(91-) ブレーキ前:(R)700・(L)750
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 ~ 1991 3XC ~ シャシー強化、高剛性ブラックフレーム。
1990 ~ 1990 3XC 000101 ~ 右2本出しクロスチャンバー、カーボンサイレンサー。

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. SURE SYSTEM LINE ハリケーン

販売価格(税別) 9,498 税込10,448
9営業日後以内
ハリケーン SURE SYSTEM LINE 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE_長さ70cm フル・ステンレス製

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
HB7M070SB 1セット ブラック

2. SURE SYSTEM LINE ハリケーン

販売価格(税別) 9,498 税込10,448
9営業日後以内
ハリケーン SURE SYSTEM LINE 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE_長さ75cm フル・ステンレス製

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
HB7M075SB 1セット ブラック

3. EARL'Sブレーキホース ハリケーン

販売価格(税別) 9,398 税込10,338
4営業日後以内
ハリケーン EARL'Sブレーキホース 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レース界だけではなくストリートライダーにおいても、今や一般常識になりつつあるアールズアルミ製ブレーキライン

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 長さ(cm) 主な適合車種
HB7M070 1個 アルミ製アジャスタブルバンジョーTYPE ステンレスメッシュ 70 GSX1300Rハヤブサ 1999-2007年式:ダイレクトR

4. EARL'Sブレーキホース ハリケーン

販売価格(税別) 9,398 税込10,338
4営業日後以内
ハリケーン EARL'Sブレーキホース 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レース界だけではなくストリートライダーにおいても、今や一般常識になりつつあるアールズアルミ製ブレーキライン

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 長さ(cm) 主な適合車種
HB7M075 1個 アルミ製アジャスタブルバンジョーTYPE ステンレスメッシュ 75 GB250クラブマン 1990-1994年式:ダイレクトL

5. SURE SYSTEM LINE ハリケーン

販売価格(税別) 7,298 税込8,028
4営業日後以内
ハリケーン SURE SYSTEM LINE 1個
レビュー: 3.67(3)

【特長】フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE。ABS車はホースジョイント(HB7F、HB7E)をご覧ください。耐蝕性に優れたステンレス素材からの美しい削り出し。ホース部分はPTFEチューブをステンレスメッシュで補強し、PCVクリアコーティングを処した低膨張率ブレーキホースで、鋭く、しかも繊細なブレーキタッチを実現。信頼性の高い確実な制動力がライディングの幅を広げ、安全性を一段と向上させます。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 長さ(cm) 主な適合車種
HB7M070S 1個 フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE フル・ステンレス 70 GSX1300Rハヤブサ 1999-2007年式:ダイレクトR

6. SURE SYSTEM LINE ハリケーン

販売価格(税別) 7,298 税込8,028
4営業日後以内
ハリケーン SURE SYSTEM LINE 1個
レビュー: 3.67(3)

【特長】フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE。ABS車はホースジョイント(HB7F、HB7E)をご覧ください。耐蝕性に優れたステンレス素材からの美しい削り出し。ホース部分はPTFEチューブをステンレスメッシュで補強し、PCVクリアコーティングを処した低膨張率ブレーキホースで、鋭く、しかも繊細なブレーキタッチを実現。信頼性の高い確実な制動力がライディングの幅を広げ、安全性を一段と向上させます。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 長さ(cm) 主な適合車種
HB7M075S 1個 フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE フル・ステンレス 75 GB250クラブマン 1990-1994年式:ダイレクトL

7. ロング クラッチケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
4営業日後以内
ハリケーン ロング クラッチケーブル 1個
レビュー: 4.41(17)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB6349 1個 150mmロング アウター長さ1050mm ブラック R1-Z R1-Z

戻る ページ 1 次へ