ヤマハ BOLT [950cc] 2017-20年式 ブレーキ関連 NTB製

VN09J 国内モデル XVS950CU-A FI チューブタイヤ ■STD ABS

ヤマハ BOLT [950cc] 2017-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-VN09J 原動機型式 N609E V型2気筒 空冷
フレームNo VN09J - ~ 排気量 941
タイヤ
100/90 - 19 57H WT 150/80 B 16 71H WT
バッテリー YTZ14S 全長 2,290
スプロケット
二次減速比 2.333
プラグ
CPR7EA-9 本数 2
全幅 830
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,120
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 252
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,380 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:910/875
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
547
レベル
(mm)
116
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.700 L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 VN09J ~ STD ABS
2017/5月
型式変更(EBL→2BL)、エンジン変更。
空冷4stSOHCV型2気筒。
溶接後処理が目立たないフランジレス燃料タンク採用(容量1L増加の13L)。
スポークホイール新採用。
カラー変更
・ブラックメタリックX
2018 ~ 2018 VN09J ~ STD ABS
2018/4月
チューブタイヤ装着(BOLT-Rはチューブレスタイヤ)。
カラー変更
・ブラックメタリックX
2019 ~ 2019 VN09J ~ STD ABS
2019/5月
ブラックメタリックXをベースに、燃料タンク天面にシンプルなBOLTロゴグラフィック採用。
カラー変更
・ブラックメタリックX
2020 ~ 2020 VN09J ~ STD ABS マイナーチェンジ
2020/6月
ヘッドランプにポジションランプ追加。
カラー変更
・ブラックメタリックX(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
3営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 5.00(1)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー
A61-010YN 1セット(2枚) 3LP-W0045-00 XVS400ドラッグスターEX 00/96~03(F)・クラシック 98~03 ヤマハ

2. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
4営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー
A61-023YN 1セット(2枚) FJR13005JW1/3/4/6(R) ヤマハ

戻る ページ 1 次へ