ヤマハ ビーノ [50cc] 2017-18年式 ブレーキ関連 NTB製

SA59J 4st(XC50D)デラックス 日本仕様 FI ■STD・20th Anniversary Edition

ヤマハ ビーノ [50cc] 2017-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BH-SA59J 原動機型式 A332E 4st単気筒 水冷
フレームNo SA59J - ~ 排気量 49
タイヤ
90/90 - 10 41J TL 90/90 - 10 41J TL
バッテリー YTX5L-BS 全長 1,675
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR7E 本数 1
全幅 645
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,005
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 80
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.78 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 SA59J ~ 2017/9月 20th Anniversary Edition
ビーノ(XC50D)をベースに、オリジナルチェック柄シート(デザイン自由度の高い新技術Y-DRePワイドレップ=YAMAHA Dress-up Revitalizing Effect Print-Technology使用)、黒ベースコーディネート、20周年記念専用グラフィック採用。
2017 ~ 2017 SA59J ~ 2017/9月 STD
型式変更。平成28年国内排出ガス規制適合。外観、カラー変更なし。
カラー設定
・ホワイトメタリック1(ホワイト×ブラック)
・ダークレディッシュグレーメタリック2(ダークブラウン)
・ライトイエローイッシュグレーソリッド4
・ダークグレーイッシュブルーメタリックA(ブルー/ベージュ)
・マットダークグレーイッシュリーフグリーンメタリック2(マットグリーン)
・グリニッシュブルーソリッド6
2018 ~ 2018 SA59J ~ 2017/9月 STD
カラー追加
・ペールシアンパール2(新色)
・ライトイエローイッシュグレーソリッド4
・マットダークグレーイッシュリーフグリーンメタリック2(マットグリーン)
・ダークレディッシュグレーメタリック2(ダークブラウン)
・ダークグレーイッシュブルーメタリックA(ブルー/ベージュ)
・ホワイトメタリック1(ホワイト×ブラック)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 二輪車用ブレーキシュー NTB

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
0営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキシュー 1個
レビュー: 4.33(274)

【特長】新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! 。スプリング同梱

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 パーツNo. 適合車種 主な適合車種 メーカー
A6-BS5SU 1個 5GD-W253E-11 ジョグCV50(5PT1~2、5KN1~6、5SU1~8)(F)、
ジョグCV50(5SW1~6)(F)、
ジョグCV50H(5GD1~5)(F,R)、
ジョグポシェYV50(F,R)、
ビーノXC50(13P2~4/A~N、37B1/4/3)(F,R)
ジョグCV50、ジョグポシェYV50,(F,R)、
ビーノXC50(F,R)
ヤマハ

2. 二輪車用ブレーキシュー NTB

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
3営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキシュー 1個
レビュー: 4.33(274)

【特長】新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! 。スプリング同梱

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 メーカー
A6-BSAXI 1個 5SU-WF53E-10 アクシストリート SE53J 41D2-41D6(リヤ) ヤマハ

戻る ページ 1 次へ