ヤマハ ドラッグスター1100 [1100cc] 2005-08年式 ブレーキ関連 RK JAPAN製
VP13J (XVS1100) ■車両型式:3B91/2/3/4/5/6/7/8
ヤマハ ドラッグスター1100 [1100cc] 2005-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2005 ~ 2005 | VP13J ~ | 2004/9月 盗難抑止装置イモビライザー、立体目盛り表示の新作メーター盤、新作シートを採用。 カラー設定 ・ダークブルーイッシュグレーメタリック8(ガンメタ) ・ブラックメタリックX ブラック色ではヘッドライトボディ、フォークアウターチューブ、クランクケースなどをマットブラック塗装 |
| 2006 ~ 2006 | VP13J ~ | カラー変更 ・ダークパープリッシュブルーメタリックU(ブルーメタリック/新色) ・ブラックメタリックX(継続) |
| 2007 ~ 2007 | VP13J ~ | カラー変更 ・ベリーダークレッドメタリック2(マルーン/新色) ・ブラックメタリックX(継続) |
| 2008 ~ 2008 | VP13J ~ | カラー変更 ・ダークパープリッシュブルーメタリックU(ブルーメタリック/新色) ・ブラックメタリックX(継続)ピンストライプ部トライバル柄 |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。
| 品番 | 内容量 | 他社参考品番(VESRAH) | 適合車種 | 主な適合車種 | 適合メーカー |
|---|---|---|---|---|---|
| FA5 819 | 1セット | KM236 | TDM850(R)XJR1300~'99(R) | XJR1200 1996-1997年式:リアに使用 | ヤマハ |
【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。
| 品番 | 内容量 | 他社参考品番(VESRAH) | 適合車種 | 主な適合車種 | 適合メーカー |
|---|---|---|---|---|---|
| FA5 839 | 1セット | KM260 | XJR400/S'93~'96、マジェスティ/SV~'02 | マジェスティ 1995-1998年式:フロントに使用 | ヤマハ |
| 品番 | 内容量 | メーカー | 適合車種 | 使用箇所 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 819MA-X | 1セット | ヤマハ | TDM850(R)XJR1300~'99(R) | リア | XJR1200 1996-1997年式:リアに使用 |
| 品番 | 内容量 | メーカー | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 839MA-X | 1セット | ヤマハ | XJR400/S'93~'96、マジェスティ/SV~'02 | マジェスティ 1995-1998年式:フロントに使用 |
戻る ページ 1 次へ