ヤマハ SR400 [400cc] 2010-17年式 ブレーキ関連 RK JAPAN製

RH03J (SR400)ディスク FI ■3HTR/U/W/X/B0H1/3HTV(35th Anniv)/3HTY(60th)

ヤマハ SR400 [400cc] 2010-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-RH03J 原動機型式 H329E 4st単気筒 空冷
フレームNo RH03J - ~ 排気量 399
タイヤ
90/100 - 18 54S WT 110/90 - 18 61S WT
バッテリー GT4B-5 全長 2,085
スプロケット
19 56 二次減速比 2.947
プラグ
BPR6ES 本数 1
全幅 750
チェーン
サイズ 428 リンク数 130 備考
全高 1,110
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 174
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 970 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 800 ブレーキ後 備考 スロットル:980/985
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
204
レベル
(mm)
182
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2010 ~ 2010 RH03J ~ STD
2009/12月
空冷4stSOHC2バルブ単気筒。
FI採用。フルトランジスター点火方式、三元触媒採用。
ハニカム触媒内蔵新設計マフラー、クラッチスプリング仕様変更。
新メーター、サイドスタンド採用、など。
カラー設定
・ヤマハブラック
・ディープレッドメタリックK
2012 ~ 2012 RH03J ~ STD
2012/1月
グラフィック&カラー変更
・ニューパールホワイト(ブラウンツートンシート)
・ヤマハブラック(白ステッチシート)
2013 ~ 2013 RH03J ~ 35th Anniversary Edition
2013/2月
シルバー塗装フレーム、ブラウン系ツートンシート、記念ロゴ入りブラックメーター、など。
・ダークグレイッシュリーフグリーンメタリック1
2014 ~ 2015 RH03J ~ STD
2013/12月
タンクとリアカウルにループストライプ採用。ブラック文字盤メーターパネル、金属調のエンブレム採用(SR Since1978)
カラー追加
・ダークグレーイッシュレッドメタリック3(マルーン/新色)
・ヤマハブラック(継続)
・ニューパールホワイト(継続)
2016 ~ 2016 RH03J ~ 60th Anniversary Edition
2015/11月
イエロー地にブラックのスピードブロックをタンクに、専用エンブレムをタンク天面に配し、前後ハブ、リムをブラック処理。
・ライトレディッシュイエローソリッド1
2016 ~ 2016 RH03J ~ STD
2016/1月
カラー変更
・ダークグレーイッシュリーフグリーンメタリック1(リーフグリーン/新色)
・ヤマハブラック(継続)
2017 ~ 2017 RH03J ~ STD
2017/1月
60th記念モデルがなくなり、2016通常モデルを引き継ぐ。
カラー変更
・ダークグレーイッシュリーフグリーンメタリック1(継続)
・ヤマハブラック(継続)
生産終了

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
6営業日後以内
RK JAPAN Fine Alloy 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: 4.62(32)

【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 適合車種 主な適合車種 適合メーカー
FA5 856 1セット KM255 SR400'01・'02、T-MAX'01・'02、ドラッグスター'96~'99 ドラッグスター400 1996-1999年式:フロントに使用 ヤマハ

2. Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPAN

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
3営業日後以内
RK JAPAN Mega Alloy X PAD シンタード 1個
レビュー: 4.72(80)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 適合車種 主な適合車種
942MA-X 1個 ヤマハ グランドマジェスティ '04-'06,SR400 '01-'21,ドラックスター/クラシック '96-'17,TMAX '01-'03,ボルト/-C/-R '13-'19他 グランドマジェスティ '04-'06,SR400 '01-'21,ドラックスター/クラシック '96-'17,TMAX '01-'03,ボルト/-C/-R '13-'19他

3. Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPAN

販売価格(税別)    
RK JAPAN Mega Alloy X PAD シンタード 1セット
レビュー: 4.72(80)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 適合車種 主な適合車種
856MA-X 1セット ヤマハ SR400'01・'02、T-MAX'01・'02、ドラッグスター'96~'99 ドラッグスター400 1996-1999年式:フロントに使用

戻る ページ 1 次へ