ヤマハ FZ250 PHAZER [250cc] 1985-87年式 ブレーキ関連 RK JAPAN製

1KG YSP仕様 Rディスク アンダーカウル

ヤマハ FZ250 PHAZER [250cc] 1985-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
1KG 原動機型式 1HX 並列4気筒 水冷
フレームNo 1KG - ~ 排気量 249
タイヤ
100/80 - 16 50S TL 120/80 - 16 60S TL
バッテリー YB10L-A 全長 1,950
スプロケット
17 52 二次減速比 3.060
プラグ
C9E 本数 4
全幅 690
チェーン
サイズ 428 リンク数 124 備考
全高 1,060
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 157
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1985 ~ 1987 1KG ~ YSP限定モデル
Rディスク化。アンダーカウル付き。
マフラー、グリップ変更。
水冷4stDOHC4バルブ並列4気筒。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPAN

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
3営業日後以内
RK JAPAN Mega Alloy X PAD シンタード 1セット
レビュー: 4.72(80)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 適合車種 使用箇所 主な適合車種
811MA-X 1セット ヤマハ TZR250'85~'98(R) 、XJR400/S/R~'00(R) リア FZ400 1997-2000年式:リアに使用

2. Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
3営業日後以内
RK JAPAN Fine Alloy 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: 4.62(32)

【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 適合車種 主な適合車種 適合メーカー
FA5 811 1セット KM240 TZR250'85~'98(R) 、XJR400/S/R~'00(R) RZ125 1985-1986年式:フロントに使用 ヤマハ

戻る ページ 1 次へ