ヤマハ FZ6-S Fazer [600cc] 2007-09年式 ブレーキ関連 DAYTONA(デイトナ)製

海外モデル(S2)カウル形状変更 FI

ヤマハ FZ6-S Fazer [600cc] 2007-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 並列4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 600
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー GT12B-4 全長 2,095
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR9EK 本数 4
全幅 750
チェーン
サイズ 530 リンク数 118 備考
全高 1,440
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 186
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2007 マイナーチェンジ
FZ6シリーズのハイスペックバリエーションモデル(SPEC2)
EURO-3排出ガス規制対応。
カウル形状変更。
2008 ~ 2008
2009 ~ 2009

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. 赤パッド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 赤パッド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】扱いやすく、握れば素直に効く。低温時でも安定した制御力を発揮し、街乗りや通勤に最適。レジン系パッドでありながら、雨天時の摩擦低下を最小限に抑え、安定した制動力を確保しています。握り始めからリニアに効く特性で、鳴きにくくローターにも優しい。初めての交換にもおすすめできる、信頼のロングセラーモデル。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 番号 適合車種
66723 1セット 通し番号:No.028 TRACER9 GT ABS('21~'23)、MT-09/ABS('14~'22)、TMAX560('21)等

2. ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,298 税込4,728
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ゴールデンパッドχ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】思い通りの効きを、指先で操る。赤パッドを超える制御力とコントロール性能を両立。握り込みに応じてリニアに立ち上がる効きで、ワインディングやスポーツツーリングに最適です。制動力・コントロール性・ローター保護性のバランスに優れた、デイトナ定番のオールラウンドハイグレードモデル。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 番号 適合車種
66763 1セット 通し番号:No.028 TRACER9 GT ABS('21~'23)、MT-09/ABS('14~'22)、TMAX560('21)等

3. ハイパーパッド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパーパッド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】手軽に交換できる、コスパ重視のスタンダードモデル。日常使いに十分な制動力を備えたエントリーモデル。レジン系の素材ながら雨天時の摩擦低下を抑制し、天候に左右されにくい安定性能を実現しました。握り始めの自然な効きと高いコストパフォーマンスで、純正パッドからの交換にも最適。低温時の安定性やローター攻撃性にも配慮した街乗り向けモデルです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 番号 適合車種
67774 1セット 通し番号:No.028 TRACER9 GT ABS('21~'23)、MT-09/ABS('14~'22)、TMAX560('21)等

4. ハイパーシンタード DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパーシンタード 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】一般走行での耐久性や快適性を重視。シンタードメタル系の特長でもある耐摩耗性能を更に磨き上げ、ゴールデンパッドに対して約10%の耐摩耗性能を向上。パッドの摩耗が少なく、ホイールも汚れにくい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 No. 主な適合車種
69567 1個 【通し】28 YZF-R1/M(15-21) TRACER9 GT ABS(21) MT-09/ABS/SP(14-21) XSR900(16-20) TMAX560(21) など フロント用

5. BRAKING YA44RID DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) BRAKING YA44RID 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カスタムの定番!WAVE FIXEDローター!。ハイエンドモデルのSK2と同一素材とWAVEコンセプトを採用したリジットタイプのディスクローター。高性能なディスクローターでありながらリーズナブルな価格帯は、純正リプレイスメントとしてもおすすめします。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
76455 1個 FZ1 2006-2007年式:リア右に使用

6. BRAKING WK046L DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) BRAKING WK046L 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】BRAKINGのTOPモデル「SK」が誕生してから5年間で7個のワールドタイトルを獲得。この経験を生かして開発されたのがSK2シリーズ。ビッグバイクのハイパワー&ハイスピードを「安全に、すばやくコントロール」するために開発&設計されたBRAKING高性能ディスクローターシリーズ。WAVEディスクの従来の性能「制動力の向上」、「耐熱ヒズミ」、「軽量化」、「操縦性の向上」を受け継ぎさらに操作性と耐久性を進化させた第二世代型ディスクローターとして誕生しました。その性能はブレーキ突入時の急激な制動力の立ち上がりを抑え、二次曲線的に中盤まで上昇し、そこから先は終盤まで安定した効力を発揮します。初期を抑えることでフロントに十分な荷重を乗せた状態からブレーキングができるため、早い段階からブレーキの限界まで使用することが可能となります。また安定した効力はレバー入力に対して素直な反応をするため、ブレーキの限界近くまで制御を扱いやすくします。「SK2」はブレーキ性能を高め、高いコントロール性を実現したBRAKING高性能のディスクローターです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
76542 1個 MT-03 2006-2009年式:フロント左に使用

7. BRAKING WK046R DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) BRAKING WK046R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】BRAKINGのTOPモデル「SK」が誕生してから5年間で7個のワールドタイトルを獲得。この経験を生かして開発されたのがSK2シリーズ。ビッグバイクのハイパワー&ハイスピードを「安全に、すばやくコントロール」するために開発&設計されたBRAKING高性能ディスクローターシリーズ。WAVEディスクの従来の性能「制動力の向上」、「耐熱ヒズミ」、「軽量化」、「操縦性の向上」を受け継ぎさらに操作性と耐久性を進化させた第二世代型ディスクローターとして誕生しました。その性能はブレーキ突入時の急激な制動力の立ち上がりを抑え、二次曲線的に中盤まで上昇し、そこから先は終盤まで安定した効力を発揮します。初期を抑えることでフロントに十分な荷重を乗せた状態からブレーキングができるため、早い段階からブレーキの限界まで使用することが可能となります。また安定した効力はレバー入力に対して素直な反応をするため、ブレーキの限界近くまで制御を扱いやすくします。「SK2」はブレーキ性能を高め、高いコントロール性を実現したBRAKING高性能のディスクローターです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
76543 1個 MT-03 2006-2009年式:フロント右に使用

戻る ページ 1 次へ