ヤマハ マジェスティS [150cc] 2018-20年式 ブレーキ関連 DAYTONA(デイトナ)製

SG52J (XC155)FI ■STD

ヤマハ マジェスティS [150cc] 2018-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BK-SG52J 原動機型式 G3K3E 4st単気筒 水冷
フレームNo SG52J - ~ 排気量 155
タイヤ
120/70 - 13 53P TL 130/70 - 13 57P TL
バッテリー GT7B-4(縦置) 全長 2,030
スプロケット
二次減速比 8.787
プラグ
CPR8EA-9 本数 1
全幅 715
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,115
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 145
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.950 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2019 SG52J ~ 2018/1月
水冷4stSOHC4バルブ単気筒。
LEDヘッドランプ(外側Hiプロジェクタータイプ、内側Lowリフレクタータイプ)、LED導光ポジションランプ採用、新デザインFフラッシャー、欧州仕様Fサス、フロントポケットへ12V DC電源ジャック採用、など。
カラー設定
・シルキーホワイト
・マットダークブルーイッシュグレーメタリック3
・ブラックメタリックX
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
2020 ~ 2020 SG52J ~ 2020/4月
カラー変更
・ビビッドイエローソリッド2
・グレーメタリックM
・ブラックメタリックX
・シルキーホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. 赤パッド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 赤パッド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】扱いやすく、握れば素直に効く。低温時でも安定した制御力を発揮し、街乗りや通勤に最適。レジン系パッドでありながら、雨天時の摩擦低下を最小限に抑え、安定した制動力を確保しています。握り始めからリニアに効く特性で、鳴きにくくローターにも優しい。初めての交換にもおすすめできる、信頼のロングセラーモデル。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 番号 適合車種
66713 1セット 通し番号:No.019 Rebel250('17~'23)、シグナスX125('16~'20)、Vストローム250('17~'21)等

2. 赤パッド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 赤パッド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】扱いやすく、握れば素直に効く。低温時でも安定した制御力を発揮し、街乗りや通勤に最適。レジン系パッドでありながら、雨天時の摩擦低下を最小限に抑え、安定した制動力を確保しています。握り始めからリニアに効く特性で、鳴きにくくローターにも優しい。初めての交換にもおすすめできる、信頼のロングセラーモデル。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 番号 適合車種
67528 1セット 通し番号:No.084 マジェスティS('14~'21) シグナスX('19~'21) ジクサー250('20~'23) ジクサー150('20~'23) 等

3. ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,298 税込4,728
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ゴールデンパッドχ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】思い通りの効きを、指先で操る。赤パッドを超える制御力とコントロール性能を両立。握り込みに応じてリニアに立ち上がる効きで、ワインディングやスポーツツーリングに最適です。制動力・コントロール性・ローター保護性のバランスに優れた、デイトナ定番のオールラウンドハイグレードモデル。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 番号 適合車種
66735 1セット 通し番号:No.019 GB350('21)、Rebel250('17~'23)、シグナスX125('16~'20)等

4. ハイパーパッド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパーパッド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】手軽に交換できる、コスパ重視のスタンダードモデル。日常使いに十分な制動力を備えたエントリーモデル。レジン系の素材ながら雨天時の摩擦低下を抑制し、天候に左右されにくい安定性能を実現しました。握り始めの自然な効きと高いコストパフォーマンスで、純正パッドからの交換にも最適。低温時の安定性やローター攻撃性にも配慮した街乗り向けモデルです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 番号 適合車種
67755 1セット 通し番号:No.019 GB350('21)、シグナスX125('16~'20)、Vストローム250('17~'21)等

5. ハイパーシンタード DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパーシンタード 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】一般走行での耐久性や快適性を重視。シンタードメタル系の特長でもある耐摩耗性能を更に磨き上げ、ゴールデンパッドに対して約10%の耐摩耗性能を向上。パッドの摩耗が少なく、ホイールも汚れにくい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 No. 主な適合車種
69566 1個 【通し】19 NC750(14-21) GB350(21) CBR250RR(17-21) レブル250(17-21) マジェスティS(14-21) シグナスX125(16-20) Vストローム250(17-21) など フロント用

戻る ページ 1 次へ