ヤマハ シグナス125 [125cc] 1988-94年式 ブレーキ関連 DAYTONA(デイトナ)製

50V (XC125)■車両型式:2YM1

ヤマハ シグナス125 [125cc] 1988-94年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
50V 原動機型式 50V 4st単気筒 空冷
フレームNo 50V - 000101 ~ 排気量 124
タイヤ
100/90 - 10 56J TL 100/90 - 10 56J TL
バッテリー GM7CZ-3D(YB7C-A互換) 全長 1,895
スプロケット
二次減速比 2.769
プラグ
C6HA(C6HSA)/U20FS-L 本数 1
全幅 650
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,095
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 106
メインジェット
形状 番数 #108
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 45w/45w
タイプ PH6E
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.20 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1994 50V 000101 ~ 2YM 後期
1988/1月
シグナス180(XC180)をダウンサイズ。
排熱機構改善。
一軸バランサー内蔵4st単気筒細部見直し。
新形状シート採用、足つき性を向上させた。
Fカウル一体型→分離式へ。Fサス(新デザインカバー)が片持ち→2本へ、大型化Rキャリア標準装備、など。
カラー設定
・フェザーブラック
・シャドーブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. プロブレーキシュー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
出荷目安:8日
DAYTONA(デイトナ) プロブレーキシュー 1個
レビュー: 4.48(97)

【特長】レース走行はもちろん、ストリートユースにおいても、ハードにブレーキを連続使用するライダーのために開発。シュー素材には環境にもやさしいノンアスベストオーガニック材を採用。他のシュー素材(アスベスト系や、純正の多くが採用しているラバー系など)に比べ、ブレーキング時の初期制動力に優れた性能を発揮します。さらにμ安定性、耐フェード性、耐摩耗性、雨天性能など、その全てが従来品を上回るハイパフォーマンスを発揮。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
60150 1個 ヤマハ グランドアクシス100(5FA1~6 98~07年) 42

戻る ページ 1 次へ