ヤマハ R1-Z [250cc] 1992-99年式 ブレーキ関連 ALCANhands製

3XC ■車両型式:3XC3

ヤマハ R1-Z [250cc] 1992-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
3XC 原動機型式 3XC 2st並列2気筒 水冷
フレームNo 3XC - 040101 ~ 排気量 249
タイヤ
110/70 R 17 54H TL 140/70 R 17 66H TL
バッテリー GT4L-BS(縦置) 全長 2,005
スプロケット
14 45 二次減速比 3.210
プラグ
BR9ES 本数 2
全幅 700
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,040
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 153
メインジェット
形状 ミクニ6角大 番数 ♯230
ケーブル長
クラッチ 900 チョーク メーター スロットル 920
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 ブレーキ前:(R)700・(L)750
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1992 ~ 1999 3XC 040101 ~ 水冷2st並列2気筒。
エンジン出力変更(45→40ps)
前後ラジアルタイヤ装着。

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. クラッチワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
5営業日後以内
ALCANhands クラッチワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 メーカー 種別 種類 主な適合車種
JB320C00 1本 ヤマハ クラッチワイヤー ブラックアウター R1-Z

2. クラッチワイヤー JB320 ALCANhands

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
5営業日後以内
ALCANhands クラッチワイヤー JB320 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
JB320C10 1本

3. Venus Line メッシュブレーキホースSET MS320 ALCANhands

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
5営業日後以内
ALCANhands Venus Line メッシュブレーキホースSET MS320 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
MS320A00 1本

4. Venus Line メッシュブレーキホースSET MS320 ALCANhands

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
5営業日後以内
ALCANhands Venus Line メッシュブレーキホースSET MS320 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
MS320A10 1本

5. ALCAN-handsオリジナル ラバーブレーキホースSET MS320 ALCANhands

販売価格(税別) 8,898 税込9,788
5営業日後以内
ALCANhands ALCAN-handsオリジナル ラバーブレーキホースSET MS320 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
MS320R00 1本

6. ALCAN-handsオリジナル ラバーブレーキホースSET MS320 ALCANhands

販売価格(税別) 8,898 税込9,788
5営業日後以内
ALCANhands ALCAN-handsオリジナル ラバーブレーキホースSET MS320 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
MS320R10 1本

戻る ページ 1 次へ