ヤマハ マジェスティ125 FI [125cc] ブレーキ関連 ALCANhands製

ヤマハ マジェスティ125 FI [125cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. Rブレーキワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) 3,698 税込4,068
2営業日後以内
ALCANhands Rブレーキワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高密度7×7ステンレス銅線を7本複よりにして引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を低減し軽やかなレバータッチを実現しております。タイコの接合部は強度・高品質可能なアルミダイカスト成型を採用しています。ワイヤーを構成する部品で、最も重要なフィッティング金具。メーカー採用の純正同等品を使用しています。純国産。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 メーカー 種類 主な適合車種 ノーマルアウター長(mm)
JB335RB00 1本 ヤマハ ブラックアウター マジェスティ125 2130

2. リアブレーキワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands リアブレーキワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合 アウター/インナー ノーマルアウター長(mm) 仕様
JB335RB10 1本 MAJESTY125 FI[マジェスティ] MAJESTY125[マジェスティ] [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 *(マジェスティ125FI車) スロットル:A.1495 Rブレーキ:2130 *(マジェスティ125 キャブレター車) スロットル:A.1530 Rブレーキ:2130 *FI車と共通 *キャブレター車と共通 100mmロング

3. リアブレーキワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands リアブレーキワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合 アウター/インナー ノーマルアウター長(mm) 仕様
JM335RB10 1本 MAJESTY125 FI[マジェスティ] MAJESTY125[マジェスティ] [アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 *(マジェスティ125 FI車) スロットル:A.1495 Rブレーキ:2130 *(マジェスティ125 キャブレター車) スロットル:A.1530 Rブレーキ:2130 *キャブレター車と共通 / *FI車と共通 100mmロング

4. Rブレーキワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands Rブレーキワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高密度7×7ステンレス銅線を7本複よりにして引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を低減し軽やかなレバータッチを実現しております。タイコの接合部は強度・高品質可能なアルミダイカスト成型を採用しています。ワイヤーを構成する部品で、最も重要なフィッティング金具。メーカー採用の純正同等品を使用しています。純国産。仕上がりのクオリティーは手にした者だけが感じ取れるワイヤー。プロテクトチューブの品質は他にない透明感を生み出しました。性能・強度はもちろんのこと、カスタムパーツ必須アイテム。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 メーカー 種類 主な適合車種 ノーマルアウター長(mm)
JM335RB00 1本 ヤマハ メッシュアウター マジェスティ125 2130

戻る ページ 1 次へ