ヤマハ メイト [50cc] 2000-07年式 ブレーキ関連 KITACO製

UA04J (V50)丸型ヘッドライト、丸型フラッシャ 3AC7/8/9/A ・(V50Dデラックス)4AT6/7/8/9

ヤマハ メイト [50cc] 2000-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BB-UA04J 原動機型式 A121E 2st単気筒 空冷
フレームNo UA04J - 000001 ~ 排気量 49
タイヤ
2.25 - 17 33L WT 2.50 - 17 38L WT
バッテリー YT4B-BS(3AC7/8)(4AT6/7)/GT4B-5(3AC9/A)(4AT8/9) 全長 1,845
スプロケット
12 41 二次減速比
プラグ
BR7HS 本数 1
全幅 665
チェーン
サイズ 420 リンク数 102 備考
全高 1,030
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 82
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH12
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2005 UA04J ~ STD(V50)
2002/6月
カラー設定
・モスグリーン
2002 ~ 2005 UA04J ~ デラックス(V50D)
2002/6月
カラー設定
・フレンチブルー
・ダークグレイッシュグリーンメタリック3
2006 ~ 2006 UA04J ~ STD(V50)
2005/9月
カラー設定
・モスグリーン
2006 ~ 2006 UA04J ~ デラックス(V50D)
2005/9月
カラー設定
・ダークグレイッシュグリーンメタリック3
・パステルミネラルブルー
2007 ~ 2007 UA04J ~ STD(V50)
2007/2月
カラー設定
・モスグリーン
2007 ~ 2007 UA04J ~ デラックス(V50D)
2007/2月
カラー設定
・パステルミネラルブルー
・ダークグレイッシュグリーンメタリック3
2000 ~ 2001 UA04J 000001 ~ STD(V50)(全長1845×幅665×高1030×82kg)
2000/3月 マイナーチェンジ
カラー設定
・モスグリーン
2000 ~ 2001 UA04J 000001 ~ デラックス(V50D)(全長1845×幅665×高1030×82kg)
2000/3月 マイナーチェンジ
カラー設定
・ライトグリーニッシュグレーメタリック6

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ブレーキシュー(ノンアスベスト) KITACO

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
KITACO ブレーキシュー(ノンアスベスト) 1個
レビュー: 4.94(17)

【特長】高温時でも変質の少ない、グリップの良い特殊ライニングは、パターン「溝」によって冷却効果を高めて粉塵をたまりにくくし、ブレーキの効きを持続させます。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 材質 主な適合車種
770-0072030 1個 ノンアスベスト材 [フロントに適合]ギア/TW200(ドラム車)等、[リヤに適合]ビーウィズ(5DA)/グランドアクシス100、ビーウィズ100/ドラッグスター250等

戻る ページ 1 次へ