ヤマハ トリシティ155 [155cc] 2026-26年式 ブレーキ関連 KITACO製

SGA9J MWS155A(タイ生産)BLUE COREエンジン FI ABS ブラックスモークスクリーン

ヤマハ トリシティ155 [155cc] 2026-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BK-SGA9J 原動機型式 G3X4E 4st単気筒 水冷
フレームNo SGA9J - ~ 排気量 155
タイヤ
90/80 - 14 43P TL 130/70 - 13 63P TL
バッテリー YTZ7V 全長 1,995
スプロケット
二次減速比
プラグ
CPR8EA-9 本数 1
全幅 750
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,215
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 173
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2026 ~ 2026 SGA9J ~ 2025/9月
型式、エンジン変更。水冷4stSOHC4ルブ単気筒。
4.2インチTFTディスプレイ、USBType-C端子対応した充電ソケット採用。
155ccのみESS(エマージェンシーストップシグナル)、TCS(トラクションコントロールシステム)採用。
新デザイン縦2灯LEDヘッドランプ。左右各2段新設計LEDポジションランプ。フラッシャーLED採用。
スクリーン色変更(ブルースモーク→ブラックスモーク)。
LED照明付きシート下トランク。
カラー設定
・マットライトグリーニッシュグレーメタリック1
・ホワイトメタリック6
・マットグレーメタリック3

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. SBSブレーキパッド KITACO

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
2営業日後以内
KITACO SBSブレーキパッド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
777-0222000 1個

2. SBSブレーキパッド KITACO

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
2営業日後以内
KITACO SBSブレーキパッド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
777-0223000 1個

戻る ページ 1 次へ