ヤマハ RZ350 [350cc] 1981-82年式 ブレーキ関連 FERODO(フェロード)製

4U0 丸目1灯 ■車両型式:4U0

ヤマハ RZ350 [350cc] 1981-82年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4U0 原動機型式 4UO 2st並列2気筒 水冷
フレームNo 4U0 - 000101 ~ 排気量 347
タイヤ
3.00 S 18 4PR TL 3.50 S 18 4PR TL
バッテリー 12N5.5-3B(縦置) 全長 2,080
スプロケット
17 39 二次減速比
プラグ
B8ES 本数 2
全幅 740
チェーン
サイズ 530 リンク数 102 備考
全高 1,085
ブレーキ
Wディスク ドラム 備考
重量 162
メインジェット
形状 ミクニ6角大 番数 ♯200
ケーブル長
クラッチ 970 チョーク メーター スロットル 1,130
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 ブレーキ前:ダイレクト(R)800・(L)850
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 27w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 27w 12V 27w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1981 ~ 1981 4U0 000101 ~ 1981/1月
2stエンジン。Fダブルディスク化。
カラー設定
・ホワイト
1982/2月 カラー追加
・ニューヤマハブラック
1982 ~ 1982 4U0 020101 ~ 1982/2月 カラー追加
・ニューヤマハブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. プラチナム FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム 1セット
レビュー: 3.82(11)

【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。The No.1 Performance。一般公道において高性能を発揮するオルガニックノンアスベスト材を使用。初期制動力・コントロール性、ともに高いトータルバランスを持ったパフォーマンスの高いストリート専用パッド。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
FDB277P 1セット

戻る ページ 1 次へ