ヤマハ YZF-R25 [250cc] 2019-21年式 ブレーキ関連 FERODO(フェロード)製
RG43J 国内モデル FI ■STD・ABS・MonsterEnergy YamahaMotoGP Edition ABS
ヤマハ YZF-R25 [250cc] 2019-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2019 ~ 2019 | RG43J ~ | MonsterEnergy YamahaMotoGP Edition ABS(520台限定) 2019/10月 STDをベースにYZR-M1イメージのモンスターエナジーヤマハのグラフィックとカラーリング採用。 ゴールドカラー音叉エンブレムと前後ブレーキキャリパ、イエロースプリング専用Rサス装備、など。 ・ブラックメタリック12 |
| 2019 ~ 2019 | RG43J ~ | STD ABS無し(167kg) 2019/3月 マイナーチェンジ 水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。 エアロダイナミクスFカウルとスクリーン、新デザインのタンク&タンクカバー、フル液晶メーター、LEDヘッドランプ(センターダクト採用MotoGPマシンYZR-M1イメージ)採用。 従来比22mmダウンハンドル位置、倒立式Fサス。 カラー変更 ・ディープパープリッシュブルーメタリックC ・マットブラック2 ・マットディープレッドメタリック3 |
| 2019 ~ 2019 | RG43J ~ | STD ABS(170kg) 2019/3月 マイナーチェンジ カラー変更 ・ディープパープリッシュブルーメタリックC ・マットブラック2 ・マットディープレッドメタリック3 |
| 2020 ~ 2020 | RG43J ~ | STD ABS 2020/2月 カラー変更 ・ディープパープリッシュブルーメタリックC ・マットブラック2 ・マットシルバー1 |
| 2020 ~ 2020 | RG43J ~ | STD ABS無し 2020/2月 カラー変更 ・ディープパープリッシュブルーメタリックC ・マットブラック2 ・マットシルバー1 |
| 2021 ~ 2021 | RG43J ~ | STD ABS 2021/1月 カラー変更 ・シアンメタリック6(新色) ・マットダークグレーメタリック8(新色) ・ディープパープリッシュブルーメタリックC |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
FERODO(フェロード)
シンターグリップ
1セット
ブレーキ関連 > ブレーキパッド
【特長】高温域での制動力、パッドの耐久性、ディスクローターへの攻撃性とも、ストリートパフォーマンス重視のスポーツアイテム。ストリートでスポーティーなライディングを望むライダーへ。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| FDB2280ST | 1セット |
販売価格(税別)
FERODO(フェロード)
ECO Friction
1セット
ブレーキ関連 > ブレーキパッド
【特長】アージェントからの進化系ブレーキパッド。耐久性とウェット性能を向上させ、より安心感のあるブレーキパッドへ。長寿命とコストパフォーマンスを両立。
| 品番 | 内容量 | シリーズ | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| FDB2283EF | 1セット | Eco Friction | 【ヤマハ】YZF-R3 ””(R)、YZF-R25 (RG10) ”15~”(R)、NMAX GPD125A ”15~”(R) |
戻る ページ 1 次へ