ヤマハ TW200E [200cc] 2000-01年式 ブレーキ関連 POSH Faith製
DG07J トレールウェイ 丸目 ■車両型式:5LB1/2
ヤマハ TW200E [200cc] 2000-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2000 ~ 2000 | DG07J 000011 ~ 009910 | TW200Eに統合 保安基準強化のためFブレーキをディスク化(220mm径)。亀甲パターンの超幅広タイヤ(前後)を採用。新型28mm径キャブレター採用、など。 |
| 2001 ~ 2001 | DG07J 011371 ~ 019570 | カラー変更 ・ヤマハブラック ・ブルーメタリックC ・ブルーイッシュホワイトカクテル1 ブラックは前後フェンダー、サイドカバー、フロントフォークボトムケース、リアアーム、前後リムもブラック仕上げ。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 023111-60 | 1セット | TW200E((00-)/TW225E(-07) |
販売価格(税別)
POSH Faith
アールズBホース10cmロング
1個
ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
【特長】EARL’Sブレーキホースのメリット。フロント&リアのセットもお求め易い価格でラインナップ。10cmロング仕様(アップハンドル対応)なら、通常キット価格でOK。透明コーティングブレーキホース採用。ステンレスメッシュの目詰まり防止、耐久性アップ。。フリーオーダーシステムにより、サイズやフィッティングの指定が可能です。フレックスシステム。ご希望により、ブレーキホースのバンジョー(ストレート側)に自由な取廻しが可能なフレックスシステムを装着します。※バンジョー側に首振りタイプを採用していますので、マスターシリンダー交換、ハンドル角度変更にも対応できます。全長(ダイレクトコネクション)でタイプ分けしていますので、適応車種も広範囲です。アジャスタブルシステム。より自由なブレーキホースの取廻しを可能にする、アジャスタブルシステムを採用。※首振りタイプを採用していますので、マスターシリンダー交換、ハンドル角度変更にも対応できます。全長(ダイレクトコネクション)でタイプ分けしていますので、適応車種も広範囲です。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 552044F-10 | 1個 | TW200E・TW225E(00-) |
戻る ページ 1 次へ